Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalbelastungsaufkleber Max. kg, gelb/schwarz, Folie,selbstkl.,50x150mm,5/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-1947
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_1947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regalbelastungsaufkleber
Regalbelastungsaufkleber Max. kg, gelb/schwarz, Folie,selbstkl.,50x150mm,5/Bogen

Regalbelastungs-Aufkleber Max. kg, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 50 x 150 mm, 1 Bogen = 5 Stück
Weitere Suchbegriffe: Regalbeschriftungen, Lagerkennzeichungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 13,20*
€ 15,71
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 11,43*
€ 13,60
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 11,03*
€ 13,13
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_1945
ab € 8,68*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_1944
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.