Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Elektr.geprüft, 26-31, blau, fälschungssicher, Ø 20mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-187806
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_187806
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Elektr. geprüft
prüfplakette - elektr. geprüft 20mm
Prüfplakette Elektr.geprüft, 26-31, blau, fälschungssicher, Ø 20mm, 10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette Elektrisch geprüft, 26-31, fälschungssicher, zerreißt beim Ablösen in winzige Stücke, kann nicht rückstandsfrei entfernt werden, für den Inneneinsatz, Farbe: blau, Material: selbstklebende Dokumentenfolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette - elektr. geprüft, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,173* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,42*
€ 7,64
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,18*
€ 2,59
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183106
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.