Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelprüfplakette geprüft nach BGV A3 NP, 24-29, rot, Folie, 20x50mm, 16/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-185802
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_185802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelprüfplakette - Geprüft... nach...
Kabelprüfplakette
Kabelprüfplaketten
kabelprüfplakette nach bgv
Kabelprüfplakette geprüft nach BGV A3 NP, 24-29, rot, Folie, 20x50mm, 16/Bogen

Mehrjahreskabelprüfplakette geprüft nach BGV A3 Nächster Prüftermin, 24-29, für Kabeldurchmesser bis 15 mm, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalienl, Format: 20 x 50 mm, 1 Bogen = 16 Stück
Weitere Suchbegriffe: kabelprüfplakette - geprüft... nach bgv a3, kabelprüfplakette 20x50mm, Prüfkennzeichen, Aufkleber, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Jahresplakette, Jahresprüfplakette, Mehrjahresplakette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 16 Stück (ab € 0,44125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,84*
€ 14,09
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,49*
€ 11,29
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28479
ab € 64,17*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
Catu
PL-100
ab € 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.