Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Prüfplaketten
>
Kalibrierkennzeichnung
>
Prüfplakette - Kalibriert
>
Artikel
Prüfplakette kalibriert, 25-28, orange, Folie, selbstklebend, Ø 15mm, 10/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
703-185575
Hersteller:
Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
HEIN_185575
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kalibrierkennzeichnung
Prüfplakette - Kalibriert
alle prüfplaketten 15mm
Prüfplakette kalibriert, 25-28, orange, Folie, selbstklebend, Ø 15mm, 10/Bogen
Mehrjahresprüfplakette kalibriert, 25-28,für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: orange, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 15 mm, 1 Bogen = 10 Stück
... >
Prüfplaketten und Wartungskennzeichnung
>
Mehrjahresplaketten
>
Standardmaterial
Weitere Suchbegriffe:
prüfplakette kalibriert
,
Prüfkennzeichen
,
TÜV-Plakette
,
Prüfetikett
,
Wartungskennzeichen
,
Aufkleber
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,147* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,08*
€ 4,86
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Bogen
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lochzange, zum Markieren von Plaketten, Kerbform Dreieck, schmal, Maultiefe 48mm
Kroschke
28479
ab € 64,56*
Zubehör
Lumocolor® permanent special 319 Permanent-Spezialstift S, schwarz
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
Prüfplakette Nicht kalibriert, rot, Folie, selbstklebend, Ø 10mm, 10/Bogen
Hein Industrieschilder
HEIN_176127
ab € 1,37*
Zubehör
Sprühreiniger S, zur Reinigung und Entfettung, für Industrie und Handwerk, 500ml
Weicon
11202500
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen