Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette Nächster Prüftermin 2025,grün,Folie,selbstkl.,Ø 30mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-185189
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_185189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Jahresprüfplakette - Nächster Prüft...
Mehrjahresprüfplakette Nächster Prü...
Prüfplakette Nächster Prüftermin
Prüfplakette Nächster Prüftermin 2025,grün,Folie,selbstkl.,Ø 30mm,10/Bogen

Jahresprüfplakette Nächster Prüftermin 2025, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe:grün, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten d30 mm, alle prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,71*
€ 7,98
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,77*
€ 2,11
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,55*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,20*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.