Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette geprüft gemäß VDE 25-28, Folie, selbstklebend, Ø 30mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-183898
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_183898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Elektro Prüfplaketten
Prüfplakette - Geprüft gemäß VDE
alle prüfplaketten d30 mm
Prüfplakette geprüft gemäß VDE 25-28, Folie, selbstklebend, Ø 30mm, 10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette geprüft gemäß VDE, 25-28, mit Schriftfeld, für den Innen- undAußeneinsatz, Farbe: weiß/gelb, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 30 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: alle prüfplaketten, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,67*
€ 7,94
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,52*
€ 6,57
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,79*
€ 4,51
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_183106
ab € 11,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.