Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfplakette kalibriert, 24-27, orange, Folie, selbstklebend, Ø 20mm, 10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-183670
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_183670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alle Prüfplaketten
Kalibrierkennzeichnung
Prüfplakette - Kalibriert
alle prüfplaketten 20mm
Prüfplakette kalibriert, 24-27, orange, Folie, selbstklebend, Ø 20mm, 10/Bogen

Mehrjahresprüfplakette kalibriert, 24-27,für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: orange, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 20 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Suchbegriffe: prüfplakette kalibriert, Prüfkennzeichen, Pickerl, Tüvplaketten, Sicherheitskennzeichen, Wartungskennzeichnungen, Prüfetiketten, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 100 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 2,08*
€ 2,48
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
28469
ab € 64,64*
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
Hein Industrieschilder
HEIN_176127
ab € 1,37*
Zubehör
Weicon
11202500
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.