Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftrohr, Stahl, feuerverzinkt, 40x40mm, Länge 2000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-15994
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     ASW19.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaftrohr
schaftrohre 2000mm
schaftrohr
schaftrohr vierkantrohr
Schaftrohr, Stahl, feuerverzinkt, 40x40mm, Länge 2000mm

Schaftrohr, Material: Stahl, feuerverzinkt, Format: 40 x 40 mm, Länge: 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Pfosten, Pfahl, Zubehör zu Verkehrsschil, Zubehör zu Verkehrszeich, feuerverzinkt, Stahl, Schilderpfosten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 703
€ 8,00*
ab € 30,55*
€ 40,35*
€ 8,00*
ab € 32,39*
€ 45,06*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Four-Tech
203.013.003
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.