Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombipackung Buchstabe A-Z, weiß/schwarz, Folie, SH 50mm, 22x57mm, 8 je Buchst./PAK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-15160
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_15160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchstaben-Etiketten
Buchstabenetikett
Selbstklebende Buchstaben
buchstaben-etiketten a-z
Kombipackung Buchstabe A-Z,weiß/schwarz,Folie,SH 50mm,57x22mm,8 je Buchst./PAK

Kombipackung Buchstabe A-Z, Farbe: weiß/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 50 mm, Bogen Format: 57x 22 mm, Anzahl Buchstabe je Bogen: 8 Stück, 1 Packung = 26 Bogen (pro Buchstabe 1 Bogen)
Weitere Suchbegriffe: buchstaben etiketten, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Kombi, Aufkleber, Buchstabe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,30*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 208 Stück (ab € 0,26106* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,82*
€ 85,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,66*
€ 84,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,56*
€ 80,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,59*
€ 78,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,30*
€ 64,62
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15167
ab € 86,96*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15156
ab € 54,37*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15168
ab € 100,87*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15157
ab € 54,33*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15161
ab € 74,76*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15166
ab € 87,04*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15153
ab € 87,36*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15148
ab € 54,34*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15154
ab € 100,71*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15149
ab € 54,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15150
ab € 54,15*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15151
ab € 74,70*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15138
ab € 54,40*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15152
ab € 87,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.