Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombipackung Ziffer 0-9, gelb/schwarz, Folie, SH 25mm, 22x36mm, 32 je Ziffer/Packung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-14678
Hersteller:
     Hein Industrieschilder
Herst.-Nr.:
     HEIN_14678
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nummernetiketten
Selbstklebende Zahlen
Selbstklebende Ziffern
Zahlenetikett
Kombipackung Ziffer 0-9,gelb/schwarz,Folie,SH 25mm,36x22mm,32 je Ziffer/Packung

Kombipackung Ziffer 0-9, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Folie, dauerhaft haltbar, ohne Rückstände wieder ablösbar, Schrifthöhe: 25 mm, Bogen Format: 36 x 22 mm, Anzahl Ziffer je Bogen: 16 Stück, 1 Packung = 20 Bogen, (je 2 Bogen von 1-5, je 2 Bogen von 6-0)
Weitere Suchbegriffe: selbstklebende ziffern auf karte 0-9, nummernetiketten, nummernetiketten schrifthöhe 25, Schilder, Lagerkennzeichnungen, Ziffern, Buchstaben, Lagerplatzkennzeichnung, Verpackungskennzeichen, Regalschilder, Kombi, Nummer, Ziffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Bögen (ab € 2,7185* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,67*
€ 85,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,01*
€ 84,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,67*
€ 80,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,60*
€ 78,06
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,37*
€ 64,70
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15047
ab € 87,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_14682
ab € 54,34*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_14686
ab € 54,29*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_14688
ab € 54,33*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_14689
ab € 74,77*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15046
ab € 87,49*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15049
ab € 101,00*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15041
ab € 87,28*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_14677
ab € 54,25*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_14679
ab € 54,37*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_14680
ab € 74,79*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_14676
ab € 54,30*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15040
ab € 87,68*
Sonstiges
Hein Industrieschilder
HEIN_15044
ab € 100,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.