Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PERMALIGHT® plus Absperrkette, rot/lang nachleuchtend, Kunststoff, Ø 6mm, DIN 67510


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     703-14543
Hersteller:
     VAUKA Ketten
Herst.-Nr.:
     1001300099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff 50m
absperrketten kunststoff
PERMALIGHT® plus Absperrkette, rot/nachl., Kunststoff, Ø6mm, lfm, max. 50m

PERMALIGHT® plus Absperrkette, die Leuchtkraft übertrifft die Anforderungen der DIN 67510 Teil 1 bis zu 175%, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und temporären Außeneinsatz, Farbe: rot/lang nachleuchtend, Material: Kunststoff, lang nachleuchtend, Durchmesser: 6 mm, Lichte Gliedmaße: 42 x 22 mm, Meterware, Einzelänge: max. 50 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, nachleuchtende Ketten, Kunststoffketten, Polyethylen-Ketten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,00*
ab € 10,79*
€ 16,52*
Lager 703
€ 8,00*
ab € 9,87*
€ 16,57*
Preise: Lager 703
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,57*
€ 19,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,43*
€ 19,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,86*
€ 18,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,20*
€ 18,09
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,69*
€ 17,48
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,19*
€ 16,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,24*
€ 15,76
pro Meter
ab 75 Meter
€ 12,13*
€ 14,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,87*
€ 11,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 703
Versand: Lager 703
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 703
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
998877
ab € 33,57*
Zubehör
k.A.
998877
ab € 26,29*
Zubehör
k.A.
5711
ab € 13,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.