Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad-Mülleimer mit Sensor in Weiß - 9 Liter 10050784_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bad-Mülleimer mit Sensor in Weiß - 9 Liter 10050784_0
Bad-Mülleimer mit Sensor in Weiß - 9 Liter 10050784_0
Bad-Mülleimer mit Sensor in Weiß - 9 Liter 10050784_0
Bad-Mülleimer mit Sensor in Weiß - 9 Liter 10050784_0
Bad-Mülleimer mit Sensor in Weiß - 9 Liter 10050784_0
Bad-Mülleimer mit Sensor in Weiß - 9 Liter 10050784_0
Bad-Mülleimer mit Sensor in Weiß - 9 Liter 10050784_0
Bad-Mülleimer mit Sensor in Weiß - 9 Liter 10050784_0
Bad-Mülleimer mit Sensor in Weiß - 9 Liter 10050784_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10050784_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10050784_0
EAN/GTIN:
     4052025507848
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer weiß

In diesem modernen Sensor-Mülleimer aus pflegeleichtem Kunststoff kannst Du Deine Abfälle im Bad oder Gäste-WC hygienisch entsorgen. Bewege einfach Deine Hand über den Sensor und schon öffnet sich der Deckel des Abfallbehälters automatisch. Die Anzeige mit dreisekündigem Countdown des kompakten Müllbehälters signalisiert, dass sich der Deckel gleich von selbst schließen wird. Dank der praktischen Beutelhalterung werden Mülltüten sicher im Toilettenabfallbehälter fixiert und verrutschen nicht.

Mülleimer Bad im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 30 x 24 x 19 cm
- Volumen: ca. 9 Liter
- Benötigt 2x AA-Batterie (nicht enthalten)
- Sensorreichweite: ca. 15 cm
- Öffnungszeit: ca. 3 Sekunden
- Gewicht: ca. 790 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß

Automatischer Abfalleimer mit Sensor
- Zur hygienischen Müllentsorgung im Badezimmer und am Schminktisch
- Mit Sensor - Deckel öffnet sich automatisch ohne Berührung
- Deckel schließt sich nach 3 Sekunden von selbst - Mit Countdown-Anzeige 
- Praktische Beutelhalterung fixiert Mülltüten sicher ohne Verrutschen
- Kompaktes Design aus pflegeleichtem Kunststoff - Ideal für kleine Bäder

Lieferumfang
- 1x WC-Eimer
- Dekoartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Schwarz | Grau
Gewicht:
0.81 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
19 cm
Breite:
24 cm
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer, abfallbehälter, abfalleimer, automatik mülleimer, badezimmer abfalleimer, badezimmer kosmetikeimer, badezimmereimer, badezimmermülleimer, badkübel, elektro mülleimer, gäste wc mülleimer, kosmetik abfalleimer, kosmetik mülleimer, müllbehälter, mülleimer, restmülleimer, sensor abfalleimer, sensor bad mülleimer, sensor eimer, sensor mülleimer, toiletten abfalleimer, toiletten eimer, toiletten mülleimer, toilettenabfallbehälter, wc abfalleimer, wc eimer, wc kübel, wc mülleimer, 9 liter, 9l, automatic, automatik, automatisch, automatischer deckel, bad, badezimmer, bewegungssensor, eckig, elektrisch, elektrischer deckel, elektronisch, freistehend, für bad, für damenhygiene, für schminktisch, gäste wc, geruchsdicht, hoch, intelligent, klein, küche, mit deckel, mit sensor, modern, ohne inneneimer, selbstöffnend, sensor, toilette, wc, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.