Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teeglas in Transparent/ Natur - 430 ml 10050656_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teeglas in Transparent/ Natur - 430 ml 10050656_0
Teeglas in Transparent/ Natur - 430 ml 10050656_0
Teeglas in Transparent/ Natur - 430 ml 10050656_0
Teeglas in Transparent/ Natur - 430 ml 10050656_0
Teeglas in Transparent/ Natur - 430 ml 10050656_0
Teeglas in Transparent/ Natur - 430 ml 10050656_0
Teeglas in Transparent/ Natur - 430 ml 10050656_0
Teeglas in Transparent/ Natur - 430 ml 10050656_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10050656_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10050656_0
EAN/GTIN:
     4052025506568
Suchbegriffe:
Glas-Häuferl
Glas-Tasse
Glastasse
Thermogläser
Genieße mit dieser eleganten Glastasse aromatischen Tee in vollen Zügen. Das doppelwandige Design der Teetasse sorgt dafür, dass heiße Getränke länger warm und kalte Getränke länger kühl bleiben. Dank des praktischen Henkels kannst du das Glas auch bei heißem Tee gut in der Hand halten. Dank des Edelstahl-Siebs kannst Du losen Tee direkt im Teebecher zubereiten. Zudem verfügt das Thermoglas über einen praktischen Deckel aus natürlichem Bambus.

Teeglas im Detail
- Maße H x B x T: ca. 13,5 x 9 x 13 cm
- Höhe mit Deckel: ca. 15 cm
- Sieb H x B x T: ca. 8 x 9 x 11 cm
- Volumen: ca. 430 ml
- Gewicht: ca. 350 g
- Material: Borosilikatglas, Bambus, Edelstahl, Silikon
- Farbe: Transparent, Natur, Silber

Doppelwandiger Glasbecher für Tee
- Mit dem praktischen Teesieb losen Tee direkt in der Tasse zubereiten
- Durch Doppelwand-Design behalten Getränke länger ihre Temperatur
- Mit Henkel - Keine Verbrennungsgefahr an den Fingern bei heißen Getränken
- Bei kalten Getränken bildet sich kein störendes Kondenswasser am Glas
- Mit natürlichem Bambusdeckel gegen Verschütten des Inhalts
- Deckel eignet sich als Unterlage für Teesieb oder Teebeutel
- Aus robustem, spülmaschinenfestem Borosilikatglas gefertigt

Lieferumfang
- 1x Isolierglas
- 1x Bambusdeckel
- 1x Teesieb
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber | Hellbraun
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
15 cm
Länge:
13 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: glastasse, bambus gläser, doppelglas, doppelwandglas, doppelwandgläser, glas, glas teetasse, glasbecher, glass cup, glass mug, glass tea cup, glasses, glühwein gläser, glühwein tasse, glühweintasse, isolierglas, isoliergläser, kaffee glas, kaffee gläser, latte gläser, latte macchiato gläser, latte machiatto-gläser, mug, tea cup, tea glass, tea maker, teapot, tee glas, tee gläser, tee tasse, tee tassen, teebecher, teeglas, teegläser, teetasse, teetassen, thermo glas tasse, thermo gläser, thermo trinkglas, thermoglas, thermogläser, thermotasse, 400 ml, 400ml, 430 ml, 430ml, aus glas, bambus, deckel, doppelwandig, durchsichtig, filter, für heiße getränke, für tee, groß, henkel, kaffee, latte macchiato, mit deckel, mit deckel und sieb, mit doppelwand, mit filter, mit henkel, mit sieb, mit sieb und deckel, mit teesieb, sieb, tee
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.