Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ascheeimer in Schwarz - 7 l 10050413_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ascheeimer in Schwarz - 7 l 10050413_0
Ascheeimer in Schwarz - 7 l 10050413_0
Ascheeimer in Schwarz - 7 l 10050413_0
Ascheeimer in Schwarz - 7 l 10050413_0
Ascheeimer in Schwarz - 7 l 10050413_0
Ascheeimer in Schwarz - 7 l 10050413_0
Ascheeimer in Schwarz - 7 l 10050413_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10050413_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10050413_0
EAN/GTIN:
     4052025504137
Suchbegriffe:
Ascheeimer
Haushaltseimer
Putzeimer
Wirtschaftseimer
Die schwarze Aschetonne aus pulverbeschichtetem Eisen ist die ideale Ergänzung Deines Kaminzubehörs. Der große Aschekübel bietet ausreichend Platz für die abgekühlte Asche eines abgebrannten Kaminfeuers. Dank des Deckels ist der Kamineimer sicher verschlossen und der Inhalt wird vor Verwehung geschützt. Der praktische Henkel erleichtert Dir dabei das Transportieren und Entsorgen der Asche. Zudem eignet sich der Metalleimer optimal zur Aufbewahrung von Holzkohle, Pellets und Briketts.

Achtung: Keine glühend heiße Asche in den Eimer füllen.

Ascheeimer im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 29,5 x 30 x 28 cm
- Volumen: ca. 7 Liter
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Runder Aschebehälter mit Deckel
- Für Asche und abgebrannte Holzkohle - Vorher abkühlen lassen
- Zur Reinigung von Kaminen, Öfen und Grills geeignet
- Deckel mit Griff schützt vor Verwehungen und Schmutz
- Praktischer Henkel für einen einfachen Transport
- Auch zur Aufbewahrung von Briketts, Holzkohle uvm.

Lieferumfang
- 1x Kohleeimer
- 1x Deckel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.12 kg
Höhe:
29.5 cm
Länge:
28 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: haushaltseimer, asche box, aschebehälter, ascheeimer, ascheimer, aschekasten, aschekübel, aschenbehälter, ascheneimer, aschenkübel, aschentonne, aschetonne, ash bucket, blecheimer, blechkübel, coal bucket, eiseneimer, feuereimer, holzofen zubehör, kamin ascheeimer, kamin eimer, kamin zubehör, kaminofen zubehör, kohleeimer, kohleneimer, metall eimer, metallkübel, ofeneimer, 7 liter, 7l, deckel, eisen, feuerfest, für asche, für heiße asche, für innen, für ofen, groß, kamin, klein, metall, mit deckel, rund, schwarz, 7l eimer mit deckel, aschebehälter kamin, aschebehälter mit deckel, ascheeimer 7 liter, ascheeimer 7l, ascheeimer deckel, ascheeimer feuerfest, ascheeimer für heiße asche, ascheeimer groß, ascheeimer kamin, ascheeimer klein, ascheeimer mit deckel, ascheeimer mit deckel 7 liter, ascheeimer mit deckel feuerfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.