Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 2-tlg., Metall, Briefständer & Stiftehalter, Büro-Organizer, Bambus, weiß/ natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 2-tlg., Metall, Briefständer & Stiftehalter, Büro-Organizer, Bambus, weiß/ natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 2-tlg., Metall, Briefständer & Stiftehalter, Büro-Organizer, Bambus, weiß/ natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 2-tlg., Metall, Briefständer & Stiftehalter, Büro-Organizer, Bambus, weiß/ natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 2-tlg., Metall, Briefständer & Stiftehalter, Büro-Organizer, Bambus, weiß/ natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 2-tlg., Metall, Briefständer & Stiftehalter, Büro-Organizer, Bambus, weiß/ natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 2-tlg., Metall, Briefständer & Stiftehalter, Büro-Organizer, Bambus, weiß/ natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 2-tlg., Metall, Briefständer & Stiftehalter, Büro-Organizer, Bambus, weiß/ natur
Relaxdays Schreibtisch Organizer Set 2-tlg., Metall, Briefständer & Stiftehalter, Büro-Organizer, Bambus, weiß/ natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049487_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049487_0
EAN/GTIN:
     4052025494872
Suchbegriffe:
Briefehalter
Briefständer
Schreibtisch-Garnitur
Schreibtisch-Set

Mit diesem 2-teiligen Büro-Organizer-Set sorgst Du für Ordnung an Deinem Arbeitsplatz. Ob Schreibutensilien, Büroklammern und Notizzettel oder Briefe und Dokumente - all Dein Bürobedarf lässt sich dank der Schreibtisch-Accessoires übersichtlich sortieren und verstauen. Dafür besteht das Set aus Briefhalter und Stiftebehälter. Der moderne Materialmix des Schreibtisch-Ordnungssystems aus robustem Eisen im Mesh-Design und natürlichem Bambus passt ideal in Büro, Arbeits- oder Kinderzimmer.

Schreibtisch-Organizer-Set im Detail
- Briefständer H x B x T: ca. 14,5 x 18 x 10 cm / ca. 260 g
- Stiftehalter H x B x T: ca.11 x 19 x 10 cm / ca. 240 g
- Stifthalter Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 10 x 8,5 x 9 cm
- Material: Eisen, Bambus
- Farbe: Weiß, Natur

Büroutensilien-Set für einen aufgeräumten Arbeitsplatz
- Praktisches 2-teiliges Set für Deine Büromaterialien
- Sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch in Büro, Arbeits- oder Kinderzimmer 
- Materialien wie Stifte, Büroklammern und Zettel übersichtlich aufbewahren
- Zum Ordnen und Sortieren von Dokumenten, Unterlagen und Briefen
- Moderner Materialmix aus robustem Eisen im Mesh-Design und natürlichem Bambus

Lieferumfang
- 1x Briefhalter
- 1x Stiftebox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
14.5 cm
Länge:
10 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischaccessoires, Schreibtischgarnitur, Schreibtischset, Schreibtisch-Organizer, Schreibtischbutler, Schreibtischorganizer, Stiftbox, Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, relaxdays briefständer braun, schreibtisch organizer, schreibtisch-organizer holz, schreibtisch organizer set, ..., brief organisation, brief organizer, briefaufbewahrung, brieffach, briefhalter, briefsammler, briefsortierer, briefständer, büro accessoires, büro aufbewahrung, büro ordnungssystem, büro organisation, büro organizer, büro organizer set, büro set, büro starter set, büro stifte organizer, büro stiftehalter, büro tisch organizer, büro zubehör, büro zubehör set, büroartikel, büroausstattung, bürobedarf, bürobedarf set, büroklammerhalter, büromaterial organizer, büroutensilien, büroutensilien aufbewahrung, büroutensilien set, desk accessories, desk organizer, desk organizer set, desktop organizer, document holder, document organizer, dokumentenhalter, dokumentenständer, home office organizer, office organizer, office zubehör, organizer, pen holder, pen organizer, pencil holder, post halter, post organizer, schreibgeräte halter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.