Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beeteinfassung, 8er Set, Kunststoff, HxB: je 38 x 68 cm, Beetumrandung Garten, Zierzaun zum Stecken, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beeteinfassung, 8er Set, Kunststoff, HxB: je 38 x 68 cm, Beetumrandung Garten, Zierzaun zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung, 8er Set, Kunststoff, HxB: je 38 x 68 cm, Beetumrandung Garten, Zierzaun zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung, 8er Set, Kunststoff, HxB: je 38 x 68 cm, Beetumrandung Garten, Zierzaun zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung, 8er Set, Kunststoff, HxB: je 38 x 68 cm, Beetumrandung Garten, Zierzaun zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung, 8er Set, Kunststoff, HxB: je 38 x 68 cm, Beetumrandung Garten, Zierzaun zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung, 8er Set, Kunststoff, HxB: je 38 x 68 cm, Beetumrandung Garten, Zierzaun zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung, 8er Set, Kunststoff, HxB: je 38 x 68 cm, Beetumrandung Garten, Zierzaun zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung, 8er Set, Kunststoff, HxB: je 38 x 68 cm, Beetumrandung Garten, Zierzaun zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beeteinfassung, 8er Set, Kunststoff, HxB: je 38 x 68 cm, Beetumrandung Garten, Zierzaun zum Stecken, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10049152_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10049152_0
EAN/GTIN:
     4052025491529
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
Minizaun
Mit dieser dekorativen Beetbegrenzung gestaltest und verschönerst Du Deinen Garten schnell und einfach. Markiere die Übergänge zwischen Beeten, Grünflächen, Wegen und Rabatten, indem Du den 8-teiligen Zierzaun mit den Erdspießen einfach in den Boden drückst. Die Beetabgrenzung lässt sich je nach Bedarf flexibel anordnen. Das Design mit Bögen und dekorativen Fleur-de-Lis-Verzierungen machen die Gartenbeeteinfassung dabei sicher zum Hingucker auch in Deinem Garten.

Beeteinfassung 8er Set im Detail
- Maße je Zaunelement H x B x T: ca. 38 x 68 x 1 cm
- Sichthöhe: ca. 29,5 cm
- Gewicht je Zaunelement: ca. 200 g
- Material: Polypropylen
- Farbe: Schwarz

Niedriger Steckzaun aus Kunststoff
- Mit Beetumrandung für klare Abgrenzungen im Garten sorgen
- Niedrige Höhe ideal für Blumenbeete, Rabatten und Rasenflächen
- Bögen mit Fleur-de-Lis-Verzierungen zur dekorativen Gartengestaltung
- Beetumzäunung mit den Erdspießen bequem in die Erde stecken
- Schwarzer Gartenbeetzaun aus robustem Kunststoff
- Blumenzaun nach Belieben erweitern und individuell aufstellen

Lieferumfang
- 8x Beetzaun
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.6 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
1 cm
Breite:
68 cm
Weitere Suchbegriffe: Ziergitter, Zierzaun, relaxdays rasenkante, minizaun, beet abgrenzung, beetabtrennung, beetbegrenzung, beeteinfassung, beetumrandungen, beetumzäunung, beetzaun, blumenbeet abgrenzung, blumenbeet begrenzung, blumenbeet einfassung, blumenbeet umrandung, blumenbeet zaun, blumenzaun, deko zaun, garden fence, garten beet zaun, gartenabgrenzung, gartenbeet abtrennung, gartenbeet begrenzung, gartenbeet umrandung, gartenbeeteinfassungen, gartenzaun, kunststoff gartenzaun, kunststoffzaun, mini gartenzaun, mini zaun, rabattenzaun, rasen abgrenzung, rasen umrandung, rasen zaun, rasenabtrennung, rasenbegrenzung, raseneinfassung, steckzaun, teichumrandung, teichzaun, vorgartenzaun, zaun, zaunelemente, zierzaun, abgrenzung beet, abgrenzung garten, beet umrandung garten, beetabgrenzung kunststoff, beetbegrenzung aus kunststoff, beetbegrenzung kunststoff, beetbegrenzungen aus kunststoff, beetbegrenzungen kunststoff, beeteinfassung aus kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.