Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Desinfektionsspender, 2er Set, 1000 ml, Eurospender für Desinfektionsmittel & Seife, Wandmontage, silber/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Desinfektionsspender, 2er Set, 1000 ml, Eurospender für Desinfektionsmittel & Seife, Wandmontage, silber/weiß
Relaxdays Desinfektionsspender, 2er Set, 1000 ml, Eurospender für Desinfektionsmittel & Seife, Wandmontage, silber/weiß
Relaxdays Desinfektionsspender, 2er Set, 1000 ml, Eurospender für Desinfektionsmittel & Seife, Wandmontage, silber/weiß
Relaxdays Desinfektionsspender, 2er Set, 1000 ml, Eurospender für Desinfektionsmittel & Seife, Wandmontage, silber/weiß
Relaxdays Desinfektionsspender, 2er Set, 1000 ml, Eurospender für Desinfektionsmittel & Seife, Wandmontage, silber/weiß
Relaxdays Desinfektionsspender, 2er Set, 1000 ml, Eurospender für Desinfektionsmittel & Seife, Wandmontage, silber/weiß
Relaxdays Desinfektionsspender, 2er Set, 1000 ml, Eurospender für Desinfektionsmittel & Seife, Wandmontage, silber/weiß
Relaxdays Desinfektionsspender, 2er Set, 1000 ml, Eurospender für Desinfektionsmittel & Seife, Wandmontage, silber/weiß
Relaxdays Desinfektionsspender, 2er Set, 1000 ml, Eurospender für Desinfektionsmittel & Seife, Wandmontage, silber/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048954_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048954_0
EAN/GTIN:
     4052025489540
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Mit den Eurospendern sind Seife oder Desinfektionsmittel stets griffbereit. Der praktische Pumpmechanismus, der per Ellenbogen oder Unterarm ausgelöst wird, ermöglicht eine hygienische Entnahme aus den Seifenspendern ohne direkten Kontakt mit den Händen. Die Hygienespender werden mit dem beiliegenden Material platzsparend an der Wand montiert und eignen sich perfekt für den Einsatz in Arztpraxen, Krankenhäusern, dem Gastrogewerbe und in Bürogebäuden.

Desinfektionsspender 2er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 32 x 9 x 23 cm
- Volumen: ca. 1000 ml
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
- Farbe: Silber, Weiß

Handdesinfektionsspender mit Hebel
- Zum Befüllen mit Desinfektionsmittel oder Flüssigseife
- Hebel für hygienische Bedienung mit Unterarm oder Ellenbogen
- Zur platzsparenden Wandbefestigung - Inkl. Montagematerial
- Robuste Wandspender mit stabilem Aluminiumgehäuse
- Geeignet für Krankenhaus, Arztpraxis, Büro oder Kundentoilette

Hinweise zur Montage
- Flasche aus dem Spender entnehmen
- Vorderen Teil durch Drücken der Clipverschlüsse von innen abnehmen
- Hinteren Teil mit beiliegendem Material an der Wand befestigen
- Spender wieder auf die Abdeckung schieben und Flasche einstecken

Lieferumfang

- 2x Desinfektionsmittelspender
- Mit Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Weiß
Gewicht:
1.35 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
23 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, armhebel-spender 1000ml, armhebel spender, armhebelspender relaxdays, aluspender, armhebelspender, desinfektionsmittel spender, desinfektionsspender, desispender, disinfectant dispenser, eurospender, flüssigseifenspender, handdesinfektionsmittel spender, handdesinfektionsspender, händedesinfektionsmittelspender, händedesinfektionsspender, handseifenspender, hygienespender, pumpspender, seifenspender, soap dispenser, spender, universalspender, wand desinfektionsspender, wandseifenspender, wandspender, deinfektionsmittelspender hände, desinfektionsmittel pumpspender, desinfektionsspender 1000ml, desinfektionsspender 1l, desinfektionsmittelspender wand, desinfektionsspender wand, desinfektionsspender wandmontage, eurospender 1000ml, eurospender 1l, flüssigseifenspender wandmontage, händedesinfektion spender, handseife spender, handseifenspender wand, hygienespender wand, seifenspender 1000ml, seifenspender 1l, seifenspender alu, seifenspender aluminium, seifenspender für wandmontage, seifenspender garage, seifenspender nachfüllbar, seifenspender wand, seifenspender wandbefestigung, seifenspender wandmontage, seifenspender werkstatt, seifenspender zum nachfüllen, seifenspender zur wandmontage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.