Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, Spannseile, Segeltuch rechteckig, Garten, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, Spannseile, Segeltuch rechteckig, Garten, Farbwahl
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, Spannseile, Segeltuch rechteckig, Garten, Farbwahl
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, Spannseile, Segeltuch rechteckig, Garten, Farbwahl
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, Spannseile, Segeltuch rechteckig, Garten, Farbwahl
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, Spannseile, Segeltuch rechteckig, Garten, Farbwahl
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, Spannseile, Segeltuch rechteckig, Garten, Farbwahl
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, Spannseile, Segeltuch rechteckig, Garten, Farbwahl
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, Spannseile, Segeltuch rechteckig, Garten, Farbwahl
Relaxdays Sonnensegel, Größenwahl, wasserabweisend, Polyester, Spannseile, Segeltuch rechteckig, Garten, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048702_1452
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048702_1452
EAN/GTIN:
     4052025878245
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
Sonnensegel
relaxdays sonnensegel rechteckig
gepäckspanner
Das rechteckige Balkonsegel aus robustem Polyester-Gewebe spendet nicht nur großzügig Schatten, es bietet zugleich einen wirksamen UV-Schutz. Das Segel ist zudem wasserabweisend und witterungsbeständig. Nutze das Sonnentuch als Sichtschutzsegel auf dem Balkon oder am Pool sowie als Schattenspender über Terrasse, Sandkasten oder Kleintiergehege. Das Gartensegel wird mit den mitgelieferten Spannseilen an den 4 Haken einfach und schnell befestigt.

Hinweis: Das Sonnensegel bei Gewitter, Sturm und im Winter abnehmen, um es vor Schäden zu schützen.

Sonnensegel im Detail
- Spannseillänge: ca. 1,5 m
- Material: Polyester mit PU-Beschichtung, Edelstahl, Nylon
- Materialstärke: 160 g/m²
- Schattierungswert: 90 %
- UV-Schutz: 50+
- Verschiedene Farben

Segeltuch in verschiedenen Größen
- (A) Größe B x T: ca. 2 x 3 m / ca. 1,1 kg
- (B) Größe B x T: ca. 2 x 4 m / ca. 1,3 kg
- (C) Größe B x T: ca. 3 x 4 m / ca. 2 kg


Witterungsbeständiges Terrassensegel zum Aufspannen
- Schützt vor starker Sonneneinstrahlung auf Balkon, im Garten etc.
- Segel mit UV-Schutz über Sandkasten, Kleintiergehege, Pool uvm.
- Aus robustem, wasserabweisendem, witterungsbeständigem Polyester
- Konkave Form ermöglicht glattes Aufspannen ohne Durchhängen
- Sonnen-Segeltuch ist dank Spannseilen und Metallhaken schnell montiert
- Schattensegel mit praktischer Transporttasche für Camping und Urlaub

Lieferumfang
- 1x Sonnensegel in gewünschter Größe und Farbe
- 4x Spannseil
- 1x Tragetasche
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Beige
Gewicht:
1.19 kg
Höhe:
0.1 cm
Länge:
200 cm
Breite:
300 cm
Weitere Suchbegriffe: gepäckspanner 2m, balkon regenschutz, balkon segel, balkon sonnenschutz, balkon sonnensegel, balkon überdachung, garten sonnenschutz, garten sonnensegel, gartensegel, light shade, pool sonnensegel, regensegel, sails, schaduwdoek, schattensegel, schattenspender, schattentuch, segel, segeltuch, seilspann sonnensegel, seilspannmarkise, seilzug markise, senkrechtsonnensegel, shade sail, sichtschutz segel, sonnen segeltuch, sonnenschutz, sonnenschutz segel, sonnensegel, sonnentuch, sonnesegel, strandsegel, sun shade, terassensegel, terrassen sonnenschutz, terrassen sonnensegel, terrassen überdachung, terrassen windschutz, veranda überdachung, veranda-segel, wetterschutz, wetterschutz segel, windschutz segel, windsegel, wintergarten beschattung, wintergarten sonnensegel, wohnwagen sonnensegel, beschattung für terrassenüberdachung, großes sonnensegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.