Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Teebeutelspender, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Teebox, HxBxT: 22 x 46,5 x 10,5 cm, natur/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Teebeutelspender, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Teebox, HxBxT: 22 x 46,5 x 10,5 cm, natur/silber
Relaxdays Teebeutelspender, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Teebox, HxBxT: 22 x 46,5 x 10,5 cm, natur/silber
Relaxdays Teebeutelspender, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Teebox, HxBxT: 22 x 46,5 x 10,5 cm, natur/silber
Relaxdays Teebeutelspender, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Teebox, HxBxT: 22 x 46,5 x 10,5 cm, natur/silber
Relaxdays Teebeutelspender, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Teebox, HxBxT: 22 x 46,5 x 10,5 cm, natur/silber
Relaxdays Teebeutelspender, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Teebox, HxBxT: 22 x 46,5 x 10,5 cm, natur/silber
Relaxdays Teebeutelspender, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Teebox, HxBxT: 22 x 46,5 x 10,5 cm, natur/silber
Relaxdays Teebeutelspender, 6 Fächer, Teebeutel Aufbewahrung, Bambus, Teebox, HxBxT: 22 x 46,5 x 10,5 cm, natur/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048538_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048538_0
EAN/GTIN:
     4052025485382
Suchbegriffe:
Tee-Box
Teebeutel-Box
Teebeutelbox
Teebox
Die Teebeutelbox aus Bambus ist ideal, wenn Du verschiedene Teesorten übersichtlich aufbewahren möchtest. So finden in den 6 Fächern je 40 Teebeutel Deiner Lieblingssorten Platz, welche einfach zu entnehmen sind und durch den abnehmbaren Deckel schnell nachgefüllt werden können. Dank der Einsteckrahmen am Teekasten hast Du dabei stets den Überblick, welche Teesorte sich in welchem Fach befindet. Der dekorative Teebehälter verhindert so lästiges Suchen im Vorratsschrank und Co.

Teebox im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 22 x 46,5 x 10,5 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 17,5 x 7 x 8 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Bambus, Zink
- Farbe: Natur, Silber

Praktischer Teebeutel-Organizer aus Bambus
- Teekiste mit 6 Fächern zur übersichtlichen Teeaufbewahrung
- Chaos in Schubladen vermeiden - Tee an einem Ort verstaut
- Einsteckrahmen ermöglichen Überblick über verschiedene Teesorten
- Einfaches Nachfüllen der Teebeutel dank abnehmbaren Deckel
- Dekorativer Teekasten wird zum Blickfang auf Arbeitsplatte und Co.
- Teebeutel lassen sich schnell über Öffnung am Boden entnehmen

Lieferumfang
- 1x Teebehälter
- Dekoartikel und Teebeutel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
1.48 kg
Höhe:
22 cm
Länge:
10.5 cm
Breite:
46.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Teebeutel-Halter, Teebeutelhalter, teebeutel halter, Teebeutelspender, bambus teebox, holz teebox, tea bag box, tea bag organizer, tea bag storage, tea box, tea organiser, tea organizer, tea organizer box, tea storage, tee aufbewahrung, tee aufbewahrungsbox, tee aufsteller, tee organizer, tee sortierbox, teeaufbewahrer, teebehälter, teebehältnis, teebeutel aufbewahrung, teebeutel aufbewahrungsbox, teebeutel behälter, teebeutel box, teebeutel dose, teebeutel kasten, teebeutel kiste, teebeutel organizer, teebeutel sortierbox, teebeutelspender, teebox, teedose, teekästchen, teekasten, teekiste, teeorganisator, teeorganiser, teeschachtel, teesortierer, teesortierer box, teespender, aufbewahrung für tee, aufbewahrung für teebeutel, aufbewahrung tee, aufbewahrung teebeutel, aufbewahrungsbox für teebeutel, aufbewahrungsbox tee, aufbewahrungsbox teebeutel, behälter für teebeutel, box für teebeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.