Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bilderrahmen 8er Set, DIN A4, Hoch- & Querformat, Fotorahmen zum Aufhängen, Hinstellen, Passepartout, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bilderrahmen 8er Set, DIN A4, Hoch- & Querformat, Fotorahmen zum Aufhängen, Hinstellen, Passepartout, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 8er Set, DIN A4, Hoch- & Querformat, Fotorahmen zum Aufhängen, Hinstellen, Passepartout, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 8er Set, DIN A4, Hoch- & Querformat, Fotorahmen zum Aufhängen, Hinstellen, Passepartout, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 8er Set, DIN A4, Hoch- & Querformat, Fotorahmen zum Aufhängen, Hinstellen, Passepartout, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 8er Set, DIN A4, Hoch- & Querformat, Fotorahmen zum Aufhängen, Hinstellen, Passepartout, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 8er Set, DIN A4, Hoch- & Querformat, Fotorahmen zum Aufhängen, Hinstellen, Passepartout, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 8er Set, DIN A4, Hoch- & Querformat, Fotorahmen zum Aufhängen, Hinstellen, Passepartout, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 8er Set, DIN A4, Hoch- & Querformat, Fotorahmen zum Aufhängen, Hinstellen, Passepartout, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 8er Set, DIN A4, Hoch- & Querformat, Fotorahmen zum Aufhängen, Hinstellen, Passepartout, schwarz
Relaxdays Bilderrahmen 8er Set, DIN A4, Hoch- & Querformat, Fotorahmen zum Aufhängen, Hinstellen, Passepartout, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048318_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048318_46
EAN/GTIN:
     4052025879433
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Fotos großartiger Momente, die Du mit Deinen Liebsten oder auf einer Reise erlebt hast, schlummern auf dem Smartphone? Mit den 8 Bilderrahmen kannst Du Momentaufnahmen aus Deinem Leben neu aufleben lassen. Die Wechselrahmen eignen sich für Bilder im Hoch- oder Querformat und lassen sich sowohl aufhängen als auch hinstellen. Ob auf dem Tisch, im Regal oder an der Wand, die klassischen Fotorahmen helfen, Bilder oder Zeichnungen erstklassig in Szene zu setzen.

Bilderrahmen im Detail
- Maße Rahmen H x B x T: ca. 30,5 x 22 x 1,5 cm
- Für Fotoformat H x B: ca. 29,7 x 21 cm
- Maße Passepartout H x B: ca. 20 x 15 cm
- Gewicht: ca. 350 g
- Material: Kunststoff, Glas
- In verschiedenen Farben

Dekorative Fotorahmen im 8er Set
- Lieblingsmenschen und -momente immer im Blick
- Bilder, Fotos, Urkunden uvm. ansprechend präsentieren
- Auf den Tisch, in den Schrank oder ins Regal stellen
- Mit Befestigung zum Aufhängen an der Wand
- Wahlweise im Hoch- und Querformat benutzbar
- Zeitlos schlichtes Design fügt sich überall gut ein

Lieferumfang
- 8x Bilderrahmen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.9 kg
Höhe:
30.5 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
22 cm
Weitere Suchbegriffe: Portraitrahmen, Passepartoutkarton, Passepartoutpappe, bilderrahmen kunststoff schwarz a4, passepartoutkarton, bilderrahmen kunststoff schwarz, bilderrahmen, a4 bilderrahmen, a4 frame, a4 rahmen, bilderrahmen set, deko bilderrahmen, deko fotorahmen, din a4 bilderrahmen, fotorahmen, fotorahmen set, frame, kunststoff bilderrahmen, kunststoffrahmen, photo frame, picture frame, portait rahmen, posterrahmen, rahmen, standbilderrahmen, tisch bilderrahmen, wall frame, wandbilderrahmen, wandfotorahmen, wandrahmen, wechselbilderrahmen, wechselrahmen, zertifikat rahmen, 21x30 cm bilderrahmen, a4 bilderrahmen schwarz, a4 bilderrahmen weiß, a4 rahmen schwarz, bilderrahmen - din a4 schwarz, bilderrahmen 15x20, bilderrahmen 20 x 30, bilderrahmen 21x30, bilderrahmen 21x30 schwarz, bilderrahmen 30x21, bilderrahmen a 4, bilderrahmen a4, bilderrahmen a4 gold, bilderrahmen a4 schwarz, bilderrahmen a4 set, bilderrahmen a4 silber, bilderrahmen a4 weiss, bilderrahmen din a 4, bilderrahmen din a4, bilderrahmen din a4 schwarz, bilderrahmen din a4 silber, bilderrahmen din a4 weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.