Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays BBQ Grillmatte 5er Set, BBQ-Matte wiederverwendbar, hitzebeständig & zuschneidbar, Backmatte 50x40 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays BBQ Grillmatte 5er Set, BBQ-Matte wiederverwendbar, hitzebeständig & zuschneidbar, Backmatte 50x40 cm, schwarz
Relaxdays BBQ Grillmatte 5er Set, BBQ-Matte wiederverwendbar, hitzebeständig & zuschneidbar, Backmatte 50x40 cm, schwarz
Relaxdays BBQ Grillmatte 5er Set, BBQ-Matte wiederverwendbar, hitzebeständig & zuschneidbar, Backmatte 50x40 cm, schwarz
Relaxdays BBQ Grillmatte 5er Set, BBQ-Matte wiederverwendbar, hitzebeständig & zuschneidbar, Backmatte 50x40 cm, schwarz
Relaxdays BBQ Grillmatte 5er Set, BBQ-Matte wiederverwendbar, hitzebeständig & zuschneidbar, Backmatte 50x40 cm, schwarz
Relaxdays BBQ Grillmatte 5er Set, BBQ-Matte wiederverwendbar, hitzebeständig & zuschneidbar, Backmatte 50x40 cm, schwarz
Relaxdays BBQ Grillmatte 5er Set, BBQ-Matte wiederverwendbar, hitzebeständig & zuschneidbar, Backmatte 50x40 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048302_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048302_0
EAN/GTIN:
     4052025483029
Suchbegriffe:
Backmatte
Backofenmatte
Grillmatte
Grillschutzmatte
Diese beschichteten Grillmatten kommen im 5er Set und sind das ideale Zubehör für Deine nächste Gartenparty. Lege die zuschneidbaren Backfolien einfach auf Deinen Grill und sie sorgen dafür, dass Fleisch, Gemüse und Co. nicht am Grillrost anbrennen oder gar Feuer fangen. Im Anschluss können die Dauergrillmatten einfach in der Spülmaschine gesäubert werden, während der Grillrost verschont bleibt. Du kannst die hitzebeständigen Matten auch in der Küche als wiederverwendbares Backpapier verwenden.

BBQ Grillmatten im Detail
- Gesamtmaße B x T: je ca. 50 x 40 cm
- Stärke: ca. 0,3 mm
- Gewicht: je ca. 90 g
- Material: Fiberglas
- Farbe: Schwarz

Dauerbackfolien für den Grill
- Grillfolien im 5er Set eignen sich für Kohle-, Gas- und Elektrogrill
- Zubereiten von Fleisch, Fisch und Gemüse ohne Fett oder Öl
- Einfach mit Schere zuschneidbar - Auch geeignet für Kugelgrill
- Wiederverwendbar und leicht in der Spülmaschine zu reinigen
- Hitzebeständig bis 300°C - Auch als Backpapier in der Küche verwendbar
- Grillmatten halten Grill sauber - Lästige Reinigung des Grillrostes entfällt

Lieferumfang
- 5x Backmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
0.03 cm
Länge:
40 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays grillmatten, BBQ Grillmatte, antihaft grillmatte, backblech folie, backfolie, backmatte, backofen platte, backofen schutzmatte, backofenfolie, backofenmatte, backofenunterlage, backunterlage, bbq grill mat, bbq grillmatte, bbq matte, dauerbackfolie, dauerbackmatte, dauergrillfolie, dauergrillmatte, gasgrill zubehör, grill zubehör, grillauflage, grillfolie, grillmatte, grillplatte, grillschutzmatte, mehrweg backpapier, ofen grillmatte, ofenmatte, backfolie wiederverwendbar, backfolien wiederverwendbar, backmatte backofen, backmatte für backofen, backmatte ofen, backmatte wiederverwendbar backofen, backpapier wiederverwendbar, dauerbackfolie für backofen, gasgrill grillmatten, grill folie schwarz gasgrill, grillauflage antihaft, grillauflage gasgrill, grillfolie für gasgrill wiederverwendbar, grillfolie wiederverwendbar, grillmatte für backofen, grillmatte für elektrogrill, grillmatte für gasgrill, grillmatte für gasgrill 50 x 40, grillmatte für holzkohlegrill, grillmatte gasgrill, grillmatten für gasgrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.