Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bewässerungskugeln Glas, 4er Set, H x D: 30 x 9 cm, Gießkugeln für Pflanzen, Bewässerungshelfer Urlaub, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bewässerungskugeln Glas, 4er Set, H x D: 30 x 9 cm, Gießkugeln für Pflanzen, Bewässerungshelfer Urlaub, bunt
Relaxdays Bewässerungskugeln Glas, 4er Set, H x D: 30 x 9 cm, Gießkugeln für Pflanzen, Bewässerungshelfer Urlaub, bunt
Relaxdays Bewässerungskugeln Glas, 4er Set, H x D: 30 x 9 cm, Gießkugeln für Pflanzen, Bewässerungshelfer Urlaub, bunt
Relaxdays Bewässerungskugeln Glas, 4er Set, H x D: 30 x 9 cm, Gießkugeln für Pflanzen, Bewässerungshelfer Urlaub, bunt
Relaxdays Bewässerungskugeln Glas, 4er Set, H x D: 30 x 9 cm, Gießkugeln für Pflanzen, Bewässerungshelfer Urlaub, bunt
Relaxdays Bewässerungskugeln Glas, 4er Set, H x D: 30 x 9 cm, Gießkugeln für Pflanzen, Bewässerungshelfer Urlaub, bunt
Relaxdays Bewässerungskugeln Glas, 4er Set, H x D: 30 x 9 cm, Gießkugeln für Pflanzen, Bewässerungshelfer Urlaub, bunt
Relaxdays Bewässerungskugeln Glas, 4er Set, H x D: 30 x 9 cm, Gießkugeln für Pflanzen, Bewässerungshelfer Urlaub, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048278_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048278_0
EAN/GTIN:
     4052025482787
Suchbegriffe:
Bewässerungskugel
Gießkugel
Mit den Gießkugeln aus Glas kannst Du Pflanzen und Blumen während eines heißen Sommers, der Arbeit oder eines Urlaubs automatisch mit Wasser versorgen. Befülle die praktischen Bewässerungskegel dazu einfach mit Wasser und versenke sie anschließend in der Erde – die Pflanzenkegel garantieren eine gleichmäßige und bedarfsgerechte Wasserversorgung. So kannst Du Deinen Plänen entspannt nachgehen, während Deine grünen Schätze sicher bewässert werden.

Bewässerungskugeln Glas im Detail
- Maße H x D: ca. 30 x 9 cm
- Volumen: je ca. 350 ml
- Gewicht: je ca. 150 g
- Material: Glas
- Farbe: Bunt

Gießhilfe für Pflanzen im 4er Set
- Praktische Bewässerungshelfer für Deine grünen Schätze
- Bewässerungssystem für Zimmerpflanzen und Balkonkästen
- Automatische Bewässerung von Pflanzen für einige Tage
- Durstkugeln sorgen für eine bedarfsgerechte Wasserabgabe
- Ideal bei kurzen Urlaubsreisen, im Büro oder für faule Gießer

Nutzungshinweise
- Mit Wasser befüllen und mit Spitze nach unten fest in den Blumentopf stecken
- Spitze sollte sich in Wurzelnähe befinden und mit Erde gefüllt sein, um nicht auszulaufen
- Dosierte Wasserabgabe: Erde lässt nur so viel Wasser durch, wie die Pflanze benötigt
- Dauer der Bewässerung ist abhängig von Zimmertemperatur, Pflanzenart und -größe
- Achtung: Bei komplett trockener Erde werden die Kugeln schneller leer

Lieferumfang
- 4x Pflanzenbewässerer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Blau | Rot
Gewicht:
0.58 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: bewässerungskugeln glas, balkonbewässerung, bewässerung, bewässerungshelfer, bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungskugeln, bewässerungsstecker, bewässerungssystem, bewässerungstrichter, blumen bewässerungskugeln, blumen bewässerungssystem, blumen gießhilfe, blumen wasserkugel, blumen wasserspeicher, blumen wasserspender, blumenbewässerung, blumengießer, blumentopf bewässerung, blumentopf wasserspender, durstkugel, gießhelfer, gießhilfe, gießkegel, gießkugeln, glas bewässerungskugeln, pflanzen bewässerung, pflanzen bewässerungskugeln, pflanzen bewässerungssystem, pflanzen gießhilfe, pflanzen kugeln, pflanzen wasserspeicher, pflanzen wasserspender, pflanzenbewässerer, pflanzengießer, pflanzenkegel, plant watering, selbstbewässerung, selbstbewässerungssystem, self watering, topfpflanzen bewässerung, urlaubsbewässerung, wasserspeicher, wasserspender kugel, water globe, watering balls, watering bulb, watering globes, zimmerpflanzen bewässerung, automatische bewässerung zimmerpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.