Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beeteinfassung, 4er Set, Metall, HxB: je 28 x 38,5 cm, Beetumrandung für Garten, Zierzaun zum Stecken, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beeteinfassung, 4er Set, Metall, HxB: je 28 x 38,5 cm, Beetumrandung für Garten, Zierzaun zum Stecken, grün
Relaxdays Beeteinfassung, 4er Set, Metall, HxB: je 28 x 38,5 cm, Beetumrandung für Garten, Zierzaun zum Stecken, grün
Relaxdays Beeteinfassung, 4er Set, Metall, HxB: je 28 x 38,5 cm, Beetumrandung für Garten, Zierzaun zum Stecken, grün
Relaxdays Beeteinfassung, 4er Set, Metall, HxB: je 28 x 38,5 cm, Beetumrandung für Garten, Zierzaun zum Stecken, grün
Relaxdays Beeteinfassung, 4er Set, Metall, HxB: je 28 x 38,5 cm, Beetumrandung für Garten, Zierzaun zum Stecken, grün
Relaxdays Beeteinfassung, 4er Set, Metall, HxB: je 28 x 38,5 cm, Beetumrandung für Garten, Zierzaun zum Stecken, grün
Relaxdays Beeteinfassung, 4er Set, Metall, HxB: je 28 x 38,5 cm, Beetumrandung für Garten, Zierzaun zum Stecken, grün
Relaxdays Beeteinfassung, 4er Set, Metall, HxB: je 28 x 38,5 cm, Beetumrandung für Garten, Zierzaun zum Stecken, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048254_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048254_0
EAN/GTIN:
     4052025482541
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
Minizaun
Mit dieser dekorativen Beetbegrenzung gestaltest und verschönerst Du Deinen Garten schnell und einfach. Markiere die Übergänge zwischen Beeten, Grünflächen, Wegen und Rabatten, indem Du den 4-teiligen Zierzaun mit den Erdspießen einfach in den Boden drückst. Die Beetabgrenzung lässt sich je nach Bedarf flexibel anordnen. Die verspielten Verzierungen machen die Gartenbeeteinfassung dabei sicher zum Hingucker in Deinem Garten.

Beeteinfassung 4er Set im Detail
- Maße je Zaunelement H x B x T: ca. 28 x 38,5 x 1,5 cm
- Sichthöhe: ca. 17,5 cm
- Gewicht je Zaunelement: ca. 280 g
- Material: Stahl (pulverbeschichtet)
- Farbe: Grün

Niedriger Steckzaun aus Metall
- Mit Beetumrandung für klare Abgrenzungen im Garten sorgen
- Niedrige Höhe ideal für Blumenbeete, Rabatten und Rasenflächen
- Verschnörkeltes Design zur dekorativen Gartengestaltung
- Beetumzäunung mit den Erdspießen bequem in die Erde stecken
- Robuster Gartenbeetzaun aus pulverbeschichtetem Stahl
- Blumenzaun nach Belieben erweitern und individuell aufstellen

Lieferumfang
- 4x Beetzaun
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün
Gewicht:
1.12 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
38.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Ziergitter, Zierzaun, relaxdays rasenkante, minizaun, beeteinfassung, beet abgrenzung, beetabtrennung, beetbegrenzung, beetumrandungen, beetumzäunung, beetzaun, blumenbeet abgrenzung, blumenbeet begrenzung, blumenbeet einfassung, blumenbeet umrandung, blumenbeet zaun, blumenzaun, deko zaun, garden fence, garten beet zaun, gartenabgrenzung, gartenbeet abtrennung, gartenbeet begrenzung, gartenbeet umrandung, gartenbeeteinfassungen, gartenzaun, metall gartenzaun, metallzaun, mini gartenzaun, mini zaun, rabattenzaun, rasen abgrenzung, rasen umrandung, rasen zaun, rasenabtrennung, rasenbegrenzung, raseneinfassung, steckzaun, teichumrandung, teichzaun, vorgartenzaun, zaun, zaunelemente, zierzaun, abgrenzung beet, abgrenzung garten, beet umrandung garten, beetabgrenzung metall, beetbegrenzung aus metall, beetbegrenzung metall, beetbegrenzungen aus metall, beetbegrenzungen metall, beeteinfassung aus metall, beeteinfassung metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.