Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Beetzaun Metall, 5 Zaunelemente mit Verzierungen, HxB: 80x244,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Beetzaun Metall, 5 Zaunelemente mit Verzierungen, HxB: 80x244,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, 5 Zaunelemente mit Verzierungen, HxB: 80x244,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, 5 Zaunelemente mit Verzierungen, HxB: 80x244,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, 5 Zaunelemente mit Verzierungen, HxB: 80x244,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, 5 Zaunelemente mit Verzierungen, HxB: 80x244,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, 5 Zaunelemente mit Verzierungen, HxB: 80x244,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, 5 Zaunelemente mit Verzierungen, HxB: 80x244,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, schwarz
Relaxdays Beetzaun Metall, 5 Zaunelemente mit Verzierungen, HxB: 80x244,5 cm, Garten Beeteinfassung zum Stecken, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048252_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048252_0
EAN/GTIN:
     4052025482527
Suchbegriffe:
Beeteinfassung
Raseneinfassung
Rasenkante
Minizaun

Ein schön bepflanztes Blumenbeet ist an sich schon sehr schön anzusehen. Mit diesem Beetzaun im frühlingshaften Design markierst Du dekorativ die Übergänge zwischen Beeten und Grünflächen, Wegen sowie Rabatten. Der Zierzaun aus Stahl besteht aus 5 verbundenen Elementen und kann in Form eines Fünfecks oder als Gerade arrangiert werden. Dabei brauchst Du den Zaun einfach nur in den Boden stecken. Die floralen Verzierungen machen die dekorative Beetkante darüber hinaus zu einem optischen Highlight.

Beetzaun im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca.  80 x 244,5 x 1 cm
- Maße je Element H x B: je ca. 80 x 51,5 cm
- Sichthöhe: ca. 62 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Stahl (vorverzinkt)
- Farbe: Schwarz

Hohe Beeteinfassung zum Stecken
- 5 Elemente als Gerade oder Fünfeck aufstellen
- Für klare Abgrenzungen im Garten sorgen
- Ideal für Beete, Rabatten, Teiche, Rasen uvm.
- Dekoratives Design mit blumiger Verzierung
- Einfach mit Erdspießen in den Boden stecken

Lieferumfang
- 5x Beetkante
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.57 kg
Höhe:
80 cm
Länge:
1 cm
Breite:
244.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Ziergitter, Zierzaun, relaxdays rasenkante, minizaun, beetzaun, beetbegrenzung, beeteinfassung, beetumrandung, blumenbeetumrandung, blumenbeetzaun, blumenzaun, deko gartenzaun, dekozaun, garten steckzaun, gartenabgrenzungen, gartenbeet einfassung, gartenbeet umrandung, gartentrennung, gartenzaun, gartenzaun komplettset, gartenzaun stecksystem, gartenzaunelemente, metall gartenzaun, metall steckzaun, metallzaun, mini gartenzaun, pflanzen umrandung, pflanzengitter, rabattenzaun, rasen umrandung, steckzaun, teichumrandung, teichzaun, vorgartenzaun, zaun, zaun stecksystem, zaunelemente, zaunfelder, ziergitter, zierzaun, abgrenzung beet, abgrenzung garten, beeteinfassung metall, beeteinfassung zum stecken, beetzaun metall, decorative fences, gartenzaun klein, gartengitter metall, gartenzaun metall komplettset, gartenzaun teich, gartenzaun zum stecken, gartenzäune aus metall, kleine zäune zum stecken, kleiner gartenzaun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.