Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Futter Aufbewahrungsbox, Messbecher, luftdichter Deckel, 1,1 l, Trockenfutter, Müsli, Waschpulver, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Futter Aufbewahrungsbox, Messbecher, luftdichter Deckel, 1,1 l, Trockenfutter, Müsli, Waschpulver, transparent
Relaxdays Futter Aufbewahrungsbox, Messbecher, luftdichter Deckel, 1,1 l, Trockenfutter, Müsli, Waschpulver, transparent
Relaxdays Futter Aufbewahrungsbox, Messbecher, luftdichter Deckel, 1,1 l, Trockenfutter, Müsli, Waschpulver, transparent
Relaxdays Futter Aufbewahrungsbox, Messbecher, luftdichter Deckel, 1,1 l, Trockenfutter, Müsli, Waschpulver, transparent
Relaxdays Futter Aufbewahrungsbox, Messbecher, luftdichter Deckel, 1,1 l, Trockenfutter, Müsli, Waschpulver, transparent
Relaxdays Futter Aufbewahrungsbox, Messbecher, luftdichter Deckel, 1,1 l, Trockenfutter, Müsli, Waschpulver, transparent
Relaxdays Futter Aufbewahrungsbox, Messbecher, luftdichter Deckel, 1,1 l, Trockenfutter, Müsli, Waschpulver, transparent
Relaxdays Futter Aufbewahrungsbox, Messbecher, luftdichter Deckel, 1,1 l, Trockenfutter, Müsli, Waschpulver, transparent
Relaxdays Futter Aufbewahrungsbox, Messbecher, luftdichter Deckel, 1,1 l, Trockenfutter, Müsli, Waschpulver, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048216_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048216_0
EAN/GTIN:
     4052025482169
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß

Mit dieser schlichten Trockenfutterbox kannst Du das Futter Deines Vierbeiners platzsparend und übersichtlich lagern. Die vielseitige Vorratsdose lässt sich aber auch zur Aufbewahrung von Lebensmitteln wie Mehl, Müsli, Zucker sowie Waschpulver verwenden. Dank des Messbechers kannst du den Inhalt der Futterbox perfekt dosieren. Das praktische Trichterdesign ermöglicht ein zielgenaues Eingießen. Zudem behältst Du dank des transparenten Tierfutterbehälters jederzeit einen Überblick über den Inhalt.

Futter Aufbewahrungsbox im Detail
- Maße H x B x T: ca. 18 x 15 x 10 cm
- Volumen: ca. 1,1 Liter
- Messbecher H x D: ca. 5 x 7,5 cm
- Gewicht: ca. 250 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Transparent, Weiß

Futterbehälter mit Deckel
- Zur Aufbewahrung von Trockenfutter für Hunde und Katzen
- Auch geeignet für Cornflakes, Müsli, Mehl, Waschpulver uvm.
- Transparenter Behälter für einen schnellen Überblick
- Luftdichter Deckel mit Klickverschluss - Frische Lebensmittel
- Dank Messbecher genaue Dosierung von Futter
- Trichterdesign verhindert Streuung beim Ausgießen
- Deckel mit Tragegriff - Handlicher und sicherer Transport

Lieferumfang
- 1x Trockenfutterbehälter mit Messbecher
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Weiß | Rot
Gewicht:
0.24 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
10 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: Messbecher (Gastro), Messbecher, Messkanne, Messkrug, Cerealien-Box, Cerealienbox, Cornflakes-Box, Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, Sammelbehälter, Vollwaschmittel, Waschkapseln, Waschmittel, Waschmittel Kapseln, Waschpulver, sammelbehälter kunststoff, gastro messbecher, sammelbehälter rot, futter aufbewahrungsbox, aufbewahrungsbehälter, aufbewahrungsdose, cat food container, cornflakes aufbewahrungsbox, cornflakes dose, dog food container, dog food storage, flüssigwaschmittel aufbewahrung, food container, food storage, futter container, futteraufbewahrung, futterbehälter, futterbox, futterdose, futterkiste, futtertonne, geschirrspülpulver behälter, getreide aufbewahrungsbehälter, haferflocken aufbewahrungsbox, haferflocken dose, hundefutter aufbewahrung, hundefutter aufbewahrungsbox, hundefutter box, hundefutter dose, hundefutter messbecher, hundefutter vorratsbehälter, hundefutterbehälter, katzenfutter aufbewahrung, katzenfutter aufbewahrungsbox, katzenfutter behälter, katzenfutter box, leckerli aufbewahrung, mehl aufbewahrung, mehl aufbewahrungsbehälter, mehl aufbewahrungsbox, mehlbehälter, mehldose, müsli aufbewahrung, müsli aufbewahrungsbehälter, müsli behälter, müsli dose, pet food container, pulver aufbewahrung, pulver behälter, reis aufbewahrung, reisbehälter, rice dispenser, schüttdose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.