Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Abstandshalter Kunststoff, 288er Set, Verglasungsklötze in 6 Größen, Distanzplättchen 1-6 mm, Glasklötze, bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Abstandshalter Kunststoff, 288er Set, Verglasungsklötze in 6 Größen, Distanzplättchen 1-6 mm, Glasklötze, bunt
Relaxdays Abstandshalter Kunststoff, 288er Set, Verglasungsklötze in 6 Größen, Distanzplättchen 1-6 mm, Glasklötze, bunt
Relaxdays Abstandshalter Kunststoff, 288er Set, Verglasungsklötze in 6 Größen, Distanzplättchen 1-6 mm, Glasklötze, bunt
Relaxdays Abstandshalter Kunststoff, 288er Set, Verglasungsklötze in 6 Größen, Distanzplättchen 1-6 mm, Glasklötze, bunt
Relaxdays Abstandshalter Kunststoff, 288er Set, Verglasungsklötze in 6 Größen, Distanzplättchen 1-6 mm, Glasklötze, bunt
Relaxdays Abstandshalter Kunststoff, 288er Set, Verglasungsklötze in 6 Größen, Distanzplättchen 1-6 mm, Glasklötze, bunt
Relaxdays Abstandshalter Kunststoff, 288er Set, Verglasungsklötze in 6 Größen, Distanzplättchen 1-6 mm, Glasklötze, bunt
Relaxdays Abstandshalter Kunststoff, 288er Set, Verglasungsklötze in 6 Größen, Distanzplättchen 1-6 mm, Glasklötze, bunt
Artikel-Nr.:
     6UL55-10048186_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10048186_0
EAN/GTIN:
     4052025481865
Suchbegriffe:
Verglasungsklötze
Dieses praktische 288er Set Distanzplättchen ist der ideale Helfer beim Einbau von Fenstern und Türen, beim Ausrichten und Ausgleichen von Möbeln, Böden und Decken, zur Unterkonstruktion von Treppen und Terrassen und für viele andere Zwecke im Trockenbau und Innenausbau. Die Unterlegplättchen sind in 6 verschiedenen Stärken von 1 bis 6 mm enthalten und bestehen aus langlebigem, druckfestem und alterungsbeständigem PP-Kunststoff.

Hinweis: Aufgrund von Temperaturschwankungen des Kunststoffes können sich die Verglasungsklötze um bis zu 5 % ausdehnen oder schrumpfen.

Abstandshalter im Detail
- Stärken: ca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm
- Maße B x T: ca. 3,5 x 7,5 cm
- Tiefe ohne Lasche: ca. 6 cm
- Aussparung Innen B x T: ca. 1,2 x 5 cm
- Material: PP-Kunststoff
- Farben: Blau, Grün, Rot, Grau, Senfgelb, Schwarz

Fensterklötze aus Kunststoff
- Großes Set mit 288 Stück in 6 verschiedenen Stärken
- Zur Fenster- und Türmontage, für Trockenbau, Innenausbau uvm.
- Zur Unterkonstruktion von Decken oder Höhenausgleich im Terrassenbau
- Zum Ausrichten und Ausgleichen von Möbeln und Böden
- PP-Kunststoff ist langlebig, druckfest und alterungsbeständig

Lieferumfang
- 288x Abstandsplättchen
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Grün | Blau
Gewicht:
0.89 kg
Höhe:
0.6 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
3.5 cm
Weitere Suchbegriffe: abstandshalter, abstandhalter, abstandsklötze, abstandsplättchen, bastelklötzchen, distanzkeile, distanzklötze, distanzplättchen, distanzplatten, distanzstücke, fensterkeile, fensterklötze, fenster unterlegplättchen, fliesen abstandshalter, fliesen keile, glasklötze, glaserwerkzeug, hartkunststoffplatten, keile, kunststoff abstandshalter, kunststoff klotz, kunststoff unterlegplättchen, kunststoff unterlegplatten, möbelkeile, möbel unterlegplatten, möbel unterleger, montagekeile, montageklötze, plastikkeile, terrassenpads, unterlagsplättchen, unterlegkeile, unterlegklötze, unterlegmaterial, unterlegplättchen, unterlegplatten, unterlegscheiben, unterlegeplättchen, unterleger, verglasungsklötze, abstandhalter kunststoff, abstandhalter terrassendielen, abstandshalter kunststoff, abstandshalter laminat, abstandshalter terrassendielen, abstandshalter vinylboden, ausgleichsplättchen kunststoff, distanzklötze kunststoff, distanzstücke kunststoff, fensterkeile aus kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.