Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wandaschenbecher für draußen, verschließbar, Metall, Aschenbecher Wandmontage, HBT: 32,5 x 15 x 6 cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wandaschenbecher für draußen, verschließbar, Metall, Aschenbecher Wandmontage, HBT: 32,5 x 15 x 6 cm, schwarz
Relaxdays Wandaschenbecher für draußen, verschließbar, Metall, Aschenbecher Wandmontage, HBT: 32,5 x 15 x 6 cm, schwarz
Relaxdays Wandaschenbecher für draußen, verschließbar, Metall, Aschenbecher Wandmontage, HBT: 32,5 x 15 x 6 cm, schwarz
Relaxdays Wandaschenbecher für draußen, verschließbar, Metall, Aschenbecher Wandmontage, HBT: 32,5 x 15 x 6 cm, schwarz
Relaxdays Wandaschenbecher für draußen, verschließbar, Metall, Aschenbecher Wandmontage, HBT: 32,5 x 15 x 6 cm, schwarz
Relaxdays Wandaschenbecher für draußen, verschließbar, Metall, Aschenbecher Wandmontage, HBT: 32,5 x 15 x 6 cm, schwarz
Relaxdays Wandaschenbecher für draußen, verschließbar, Metall, Aschenbecher Wandmontage, HBT: 32,5 x 15 x 6 cm, schwarz
Relaxdays Wandaschenbecher für draußen, verschließbar, Metall, Aschenbecher Wandmontage, HBT: 32,5 x 15 x 6 cm, schwarz
Relaxdays Wandaschenbecher für draußen, verschließbar, Metall, Aschenbecher Wandmontage, HBT: 32,5 x 15 x 6 cm, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047890_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047890_0
EAN/GTIN:
     4052025478902
Suchbegriffe:
Wandaschenbecher
Wandascher
wandaschenbecher eckig
wandaschenbecher
Herumliegende Zigarettenstummel sind kein schöner Anblick. Dieser Hängeaschenbecher für den Außenbereich sorgt für mehr Sauberkeit vor Büros, Restaurants und öffentlichen Gebäuden. Zum Schutz gegen unbefugten Zugriff lässt sich der Metallaschenbecher abschließen. Der entnehmbare Behälter sorgt für eine leichte Reinigung des Wandaschers. Dank des Zigaretten-Motivs auf der Vorderseite ist der Aschenbecher gut als solcher erkennbar.

Wandaschenbecher im Detail
- Maße H x B x T: ca. 32,5 x 15 x 6 cm
- Einsatz H x B x T: ca. 14,5 x 11 x 5,5 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Schwarz

Großer Aschenbecher für draußen
- Außenascher zum Sammeln von Tabakasche und Zigarettenkippen
- Ideal für Raucherbereich vor Büros, Restaurants und öffentlichen Gebäuden
- Verschließbarer Ascher zum Schutz vor dem Öffnen durch Unbefugte
- Zigarettenascher mit entnehmbarem Behälter für leichte Reinigung
- Metallascher mit praktischem Lochaufsatz zum Ausdrücken der Zigarette
- Inklusive Montagematerial zur schnellen Befestigung an der Wand

Lieferumfang
- 1x Wandascher
- 2x Schlüssel
- Mit Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Weiß | Silber
Gewicht:
1.01 kg
Höhe:
32.5 cm
Länge:
6 cm
Breite:
15 cm
Weitere Suchbegriffe: wandascher 150mm, aschenbecher, ascher, ashtray, aussen aschenbecher, außenascher, gastro aschenbecher, gastronomie aschenbecher, hängeaschenbecher, metallaschenbecher, metallascher, outdoor aschenbecher, sicherheitsaschenbecher, wandascher, zigaretten aschenbecher, zigarettenascher, aschenbecher aussen, aschenbecher außenbereich, aschenbecher draußen, aschenbecher für draussen, aschenbecher für draussen groß, aschenbecher für draussen wand, aschenbecher für draussen wandmontage, aschenbecher groß, aschenbecher groß für draußen, aschenbecher metall, aschenbecher modern, aschenbecher outdoor, aschenbecher schwarz, aschenbecher verschließbar, aschenbecher wand, aschenbecher wandmontage, aschenbecher wandmontage für draussen, aschenbecher zum aufhängen, aschenbecher zum befestigen, ashtray outdoor, große aschenbecher, großer aschenbecher, großer aschenbecher für draußen, outdoor- wand- aschenbecher, verschließbarer aschenbecher, wand aschenbecher für draussen, wandaschenbecher außen, wandaschenbecher für draußen, wandaschenbecher schwarz, zigaretten aschenbecher für draussen, außen, außenbereich, draußen, für draußen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.