Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gartenwagen, mit Kippfunktion, Gartenabfälle, 4 Luftreifen 3.50-4, bis 250 kg, Handwagen zum Ziehen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gartenwagen, mit Kippfunktion, Gartenabfälle, 4 Luftreifen 3.50-4, bis 250 kg, Handwagen zum Ziehen, schwarz
Relaxdays Gartenwagen, mit Kippfunktion, Gartenabfälle, 4 Luftreifen 3.50-4, bis 250 kg, Handwagen zum Ziehen, schwarz
Relaxdays Gartenwagen, mit Kippfunktion, Gartenabfälle, 4 Luftreifen 3.50-4, bis 250 kg, Handwagen zum Ziehen, schwarz
Relaxdays Gartenwagen, mit Kippfunktion, Gartenabfälle, 4 Luftreifen 3.50-4, bis 250 kg, Handwagen zum Ziehen, schwarz
Relaxdays Gartenwagen, mit Kippfunktion, Gartenabfälle, 4 Luftreifen 3.50-4, bis 250 kg, Handwagen zum Ziehen, schwarz
Relaxdays Gartenwagen, mit Kippfunktion, Gartenabfälle, 4 Luftreifen 3.50-4, bis 250 kg, Handwagen zum Ziehen, schwarz
Relaxdays Gartenwagen, mit Kippfunktion, Gartenabfälle, 4 Luftreifen 3.50-4, bis 250 kg, Handwagen zum Ziehen, schwarz
Relaxdays Gartenwagen, mit Kippfunktion, Gartenabfälle, 4 Luftreifen 3.50-4, bis 250 kg, Handwagen zum Ziehen, schwarz
Relaxdays Gartenwagen, mit Kippfunktion, Gartenabfälle, 4 Luftreifen 3.50-4, bis 250 kg, Handwagen zum Ziehen, schwarz
Relaxdays Gartenwagen, mit Kippfunktion, Gartenabfälle, 4 Luftreifen 3.50-4, bis 250 kg, Handwagen zum Ziehen, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047769_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047769_0
EAN/GTIN:
     4052025477691
Suchbegriffe:
Handkarre
Handwagen
Zweiradwagen
relaxdays handwagen
Dieser Handwagen ist das ideale Zubehör für schwere Gartenarbeiten. Transportiere mit dem Kippwagen Laub, Kompost, Pflanzen, Holz oder Werkzeuge und Gartengeräte mühelos von A nach B. Die praktische Kippfunktion erleichtert dabei das Be- und Entladen. Drücke dazu einfach den vorderen Hebel nach unten, setze die Wanne nach hinten ab. Die Lenkachse und die profilierte Luftbereifung ermöglichen zudem ein geschmeidiges Fahren. An der gepolsterten Griffstange lässt sich der Laubwagen leicht ziehen.

Gartenwagen im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 55 x 105 x 50 cm
- Traglast: ca. 250 kg
- Gewicht: ca. 14,5 kg
- Material: Stahl, Kunststoff, Gummi
- Farbe: Schwarz

Handwagen zum Ziehen
- Länge mit Zugstange: ca. 187 cm
- Innenmaße Wanne H x B x T: ca. 20 x 89 x 47 cm
- Maße Wannenboden B x T: ca. 66 x 35 cm
- Luftbereifung: 4 x 10" (3.50-4)

Robuster Transportwagen für den Garten
- Zum Transport von Laub, Pflanzen, Kompost, Holz uvm.
- Mit praktischer Kippfunktion zum einfachen Be- und Entladen
- Profilierte Luftbereifung und Lenkachse für einfaches Fahren
- Ideal für Outdoor-Arbeiten dank rostfreier Kunststofwanne
- Einfaches Ziehen mit Zugstange und ergonomischem Griff
- Wagen mit hoher Belastbarkeit durch stabiles Stahlgestell

Lieferumfang
- 1x Lastenwagen in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Mit Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
14.21 kg
Höhe:
55 cm
Länge:
50 cm
Breite:
105 cm
Weitere Suchbegriffe: handkarre, Gartenwagen, bollerwagen, brennholz transportwagen, dump cart, dumper, garten bollerwagen, garten trolley, gartenanhänger, gartenkarre, gartentrolley, gartenwagen, gerätewagen, handwagen, holz transportwagen, holztransportkarre, karre, kinder gartenkarre, kinder gartenwagen, kipper, kippkarre, kippwagen, lastenkarre, lastenwagen, laubwagen, mistkarre, muldenkipper, sand bollerwagen, scheibtruhe, schubkarre, schwerlast schubkarre, strandwagen, transportkarre, transportwagen, wheelbarrow, bollerwagen garten, bollerwagen gestell, bollerwagen groß, bollerwagen luftreifen, bollerwagen metall, bollerwagen stabil, gartenkarre 4 räder, gartenwagen 250kg, gartenwagen mit kippfunktion, handkarren 4 räder, handwagen luftbereift, handwagen transportwagen, handwagen zum ziehen, kipper garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,75*
€ 125,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,17*
€ 120,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.