Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Mausefalle 40er Set, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Mausefalle 40er Set, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays Mausefalle 40er Set, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays Mausefalle 40er Set, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays Mausefalle 40er Set, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays Mausefalle 40er Set, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays Mausefalle 40er Set, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays Mausefalle 40er Set, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays Mausefalle 40er Set, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Relaxdays Mausefalle 40er Set, klassische Mäusefallen, wiederverwendbar, giftfrei, Schlagfalle, Metallbügel, Holz, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047573_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047573_0
EAN/GTIN:
     4052025475734
Suchbegriffe:
Mausefalle
Mäusefalle
Ratten-Falle
Rattenfalle
Auf den ersten Blick niedlich, beim zweiten ein großer Ärger: Mäuse in der Speisekammer. Diese Mäusefallen aus Holz halten Mäuse, Ratten und andere Nager von Haus und Garten fern. Durch das 40er Set kannst Du die Schnappfallen gleichzeitig an verschieden Orten platzieren. Dank des einfachen Einlegens der Köder und Aufspannens der Bügel gelingt die Bekämpfung von Nagetieren kinderleicht. Die Tierfallen sind durch ihre mechanische Wirkungsweise ungiftig und wiederverwendbar.

Mausefalle 40er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2 x 4,5 x 10 cm
- Gewicht: je ca. 20 g
- Material: Pappelholz, Eisen
- Farbe: Natur, Rot

Schlagfallen für Mäuse
- Für Vorratskammer, Keller, Dachboden, Garage, Laube
- Einfach Köder einlegen und Bügel aufspannen
- Fallen sind ungiftig und wiederverwendbar
- Zuverlässige und effektive Wirkungsweise
- Klassisches Design mit rotem Mausaufdruck

Anwendung der Mäusefallen
- In betroffenen Räumen in Ecken oder Regal verteilen
- Köder Deiner Wahl darauf platzieren - Teste verschiedene
- Bügel spannen und schon ist die Mausfalle einsatzbereit
- Achte darauf, die scharfe Falle nicht mehr zu berühren
- Tipp: Schokoladencreme, Erdnussbutter oder Nüsse locken die Nager besonders gut an.

Lieferumfang
- 40x Nagetierfalle
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Kupfer | Rot
Gewicht:
0.84 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
10 cm
Breite:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Schlag-Falle, Schlagfalle, mausefalle relaxdays, mausefalle, falle, köderfalle, maus falle, mäusebekämpfung, mäusefalle, mausefallen set, mäusefänger, mice trap, mousetrap, nagerfalle, nagetierfalle, rat trap, ratten bekämpfung, rattenfalle, rattenschlagfalle, schlagfalle, schnappfalle, spitzmaus falle, tierfalle, best mouse traps, mausefalle groß, mausefalle holz, mausefalle köder, mausefalle schlagfalle, mausefalle schlagfalle holz, mausefallen für mäuse, mausefallen holz, mäusefallen holz, mausefallen köder, mausefallen schlagfallen, mausefallen schlagfallen holz, mäusefallen tod, mausfallen für draußen, mausfallen für drinnen, mausfallen für drinnen mit köder, rattenfalle holz, rattenfalle mit köder, rattenfalle schlagfalle, rattenfalle schlagfalle extra stark, rattenfallen köder, rattenfallen schlagfallen, rattenfallen schlagfallen groß, rattenfallen schlagfallen holz, rattenfallen schlagfallen stark, schlagfalle maus, schlagfalle ratte, schlagfalle ratten, schlagfallen für ratten, schlagfallen mäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.