Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gewürzgläser 12er Set, Korkdeckel, Gewürzdosen Glas, 150 ml, inkl. Etiketten, Stift & Trichter, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gewürzgläser 12er Set, Korkdeckel, Gewürzdosen Glas, 150 ml, inkl. Etiketten, Stift & Trichter, transparent
Relaxdays Gewürzgläser 12er Set, Korkdeckel, Gewürzdosen Glas, 150 ml, inkl. Etiketten, Stift & Trichter, transparent
Relaxdays Gewürzgläser 12er Set, Korkdeckel, Gewürzdosen Glas, 150 ml, inkl. Etiketten, Stift & Trichter, transparent
Relaxdays Gewürzgläser 12er Set, Korkdeckel, Gewürzdosen Glas, 150 ml, inkl. Etiketten, Stift & Trichter, transparent
Relaxdays Gewürzgläser 12er Set, Korkdeckel, Gewürzdosen Glas, 150 ml, inkl. Etiketten, Stift & Trichter, transparent
Relaxdays Gewürzgläser 12er Set, Korkdeckel, Gewürzdosen Glas, 150 ml, inkl. Etiketten, Stift & Trichter, transparent
Relaxdays Gewürzgläser 12er Set, Korkdeckel, Gewürzdosen Glas, 150 ml, inkl. Etiketten, Stift & Trichter, transparent
Relaxdays Gewürzgläser 12er Set, Korkdeckel, Gewürzdosen Glas, 150 ml, inkl. Etiketten, Stift & Trichter, transparent
Relaxdays Gewürzgläser 12er Set, Korkdeckel, Gewürzdosen Glas, 150 ml, inkl. Etiketten, Stift & Trichter, transparent
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047466_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047466_0
EAN/GTIN:
     4052025474669
Suchbegriffe:
Gewürz-Dose
Gewürzdose
Glastrichter
Haushalts-Etiketten
Mit diesen transparenten Gewürzbehältern im 12er Set sorgst Du für Ordnung im heimischen Gewürzsortiment. Der beiliegende Trichter hilft Dir, die Gewürzspender im Nu nach Belieben zu befüllen. Mit dem dekorativem Deckel aus Kork sind die Gewürzdosen schnell verschlossen und im Gewürzregal oder der Schublade verstaut. Um nun das passende Gewürz schnellstmöglich zur Hand zu haben, kannst Du die runden Gewürzgläser mit den selbst beschrifteten Etiketten versehen.

Gewürzgläser 12er Set im Detail
- Maße H x D: ca. 11 x 5,5 cm
- Volumen: ca. 150 ml
- Gewicht: je ca. 130 g
- Maße Trichter H x B x T: ca. 6,5 x 7 x 6 cm
- Material: Glas, Kork, Silikon
- Farbe: Transparent, Natur

Runde Gewürzbehälter zum Beschriften
- 12 Gewürzgläser mit Korkdeckel für Kräuter und Gewürze
- Leichtes Befüllen dank platzsparend faltbarem Silikon-Trichter
- Luftdichter Verschluss und lebensmittelechtes Material
- Inklusive Etiketten und weißem Stift zum übersichtlichen Beschriften
- Zur ordentlichen Gewürzaufbewahrung in Regal, Schublade uvm.
- Gläser (ohne Deckel) können einfach im Geschirrspüler gereinigt werden

Lieferumfang
- 12x Gewürzglas (leer)
- 36x Etikett zum Beschriften
- 1x Stift
- 1x Trichter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsetiketten, Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, Vorrats-Glas, Vorratsglas, relaxdays vorratsgläser, spezialtrichter, vorratsglas 150ml, gewürzgläser, Relaxdays gewürzgläser, ..., gewürz organizer, gewürzaufbewahrung, gewürzbehälter, gewürzbehälter set, gewürzbox, gewürzdosen, gewürzdosen set, gewürze aufbewahrung, gewürze gläser, gewürzgläser set, gewürzspender, gewürzstreuer, gewürzstreuer set, glas gewürzbehälter, korkenglas, spice jars, spice jars set, spice organizer, spices jars, spices jars set, spices organizer jars, streuer set, würzstreuer, gewuerzaufbewahrung, gewuerzglaeser, gewuerzstreuer, gewurzdosen, gewurzdosenset, gewurzebehalter, gewurzglaeser, gewurzorganizer, gewüzrgläser, hewürzgläser, aufbewahrung für gewürze, aufbewahrung gewürze, aufbewahrungsbox gewürze, behälter für gewürze, dressing- & gewürzspender, dressing & spice dispensers, gewürz stift, gewürzbehälter rund, gewürzdosen aufbewahrung, gewürzdosen glas, gewürzdosen leer, gewürzdosen luftdicht, gewürzdosen rund, gewürze glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.