Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, eckig, Gewürzdosen Glas, 100 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, eckig, Gewürzdosen Glas, 100 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, eckig, Gewürzdosen Glas, 100 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, eckig, Gewürzdosen Glas, 100 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, eckig, Gewürzdosen Glas, 100 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, eckig, Gewürzdosen Glas, 100 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, eckig, Gewürzdosen Glas, 100 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, eckig, Gewürzdosen Glas, 100 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, eckig, Gewürzdosen Glas, 100 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, eckig, Gewürzdosen Glas, 100 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047447_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047447_0
EAN/GTIN:
     4052025474478
Suchbegriffe:
Gewürz-Dose
Gewürzdose
Glastrichter
Haushalts-Etiketten
Mit diesen Gewürzbehältern im 20er Set sorgst Du für Ordnung im heimischen Gewürzsortiment. Der beiliegende Trichter hilft Dir, die Gewürzstreuer im Nu nach Belieben zu befüllen. Mit dem Bambusdeckel mit Silikonrändern dicht verschlossen sind die Gewürzdosen schnell im Gewürzregal oder der Schublade verstaut. Um nun das passende Gewürz schnellstmöglich zur Hand zu haben, kannst Du die eckigen Gewürzgläser mit den beschreibbaren Etiketten versehen.

Gewürzgläser-Set im Detail
- Maße je Streuer H x B x T: ca. 7,5 x 5,5 x 5,5 cm
- Volumen je Streuer: ca. 100 ml
- Maße Trichter H x D: ca. 6,5 x 6 cm
- Gewicht: je ca. 110 g
- Material: Glas, Bambus, Silikon
- Farbe: Transparent, Natur

Eckige Gewürzstreuer zum Beschriften
- Gewürzgläser im praktischen 20er Set für Kräuter und Gewürze
- Leichtes Befüllen dank platzsparend faltbarem Silikon-Trichter
- Silikonränder an den Bambusdeckeln sorgen für sicheren Halt
- Zur ordentlichen Gewürzaufbewahrung in Regal, Schublade uvm.
- Inklusive Etiketten und weißem Stift zum selbst Beschriften

Pflegehinweis: Sie können die Gläser in der Spülmaschine reinigen. Den Deckel sollten Sie per Hand abwaschen.

Lieferumfang
- 20x Gewürzgläser
- 60x Etiketten zum Beschriften
- 1x Stift
- 1x Trichter
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
2.13 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
5.5 cm
Breite:
5.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsetiketten, Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, Vorrats-Glas, Vorratsglas, relaxdays vorratsgläser, spezialtrichter, vorratsglas 100ml, Gewürzgläser, Relaxdays Gewürzgläser, gewürz organizer, gewürz streuer, gewürzaufbewahrung, gewürzbehälter, gewürzbehälter set, gewürzbox, gewürzdosen, gewürzdosen set, gewürze aufbewahrung, gewürze gläser, gewürzgläser, gewürzgläser set, gewürzspender, gewürzstreuer, gewürzstreuer set, spice jars, spice jars set, spice organizer, spices jars, spices jars set, spices organizer jars, streuer set, würzstreuer, gewuerzaufbewahrung, gewuerzglaeser, gewuerzstreuer, gewurzdosen, gewurzdosenset, gewurzebehalter, gewurzglaeser, gewurzorganizer, gewüzrgläser, hewürzgläser, aufbewahrung für gewürze, aufbewahrung gewürze, aufbewahrungsbox gewürze, behälter für gewürze, dressing- & gewürzspender, dressing & spice dispensers, eckige gewürzgläser, gewürz stift, gewürzbehälter eckig, gewürzdosen aufbewahrung, gewürzdosen bambusdeckel, gewürzdosen eckig, gewürzdosen glas, gewürzdosen leer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.