Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Gewürzdosen Glas, 50 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, Korkdeckel, transparent/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Gewürzdosen Glas, 50 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, Korkdeckel, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Gewürzdosen Glas, 50 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, Korkdeckel, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Gewürzdosen Glas, 50 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, Korkdeckel, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Gewürzdosen Glas, 50 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, Korkdeckel, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Gewürzdosen Glas, 50 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, Korkdeckel, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Gewürzdosen Glas, 50 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, Korkdeckel, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Gewürzdosen Glas, 50 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, Korkdeckel, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Gewürzdosen Glas, 50 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, Korkdeckel, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Gewürzdosen Glas, 50 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, Korkdeckel, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser 20er Set, Gewürzdosen Glas, 50 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, Korkdeckel, transparent/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047442_683
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047442_683
EAN/GTIN:
     4052025966102
Suchbegriffe:
Gewürz-Dose
Gewürzdose
Glastrichter
Haushalts-Etiketten
Mit diesen Gewürzbehältern im Set sorgst Du für Ordnung im heimischen Gewürzsortiment. Der beiliegende Silikontrichter hilft Dir, die Gewürzstreuer im Nu nach Belieben zu befüllen. Mit den Deckeln aus Kork dicht verschlossen sind die Gewürzdosen schnell im Gewürzregal oder der Schublade verstaut. Um nun das passende Gewürz schnellstmöglich zur Hand zu haben, kannst Du die eckigen Gewürzgläser mit den beschreibbaren Etiketten versehen.

Gewürzgläser-Set im Detail
- Maße je Streuer H x B x T: ca. 6 x 4,5 x 4,5 cm
- Volumen je Streuer: ca. 50 ml
- Maße Trichter H x D: ca. 7,5 x 6 cm
- Gewicht: je ca. 60 g
- Material: Glas, Kork
- Farbe: Transparent, Natur

Eckige Gewürzstreuer zum Beschriften
- Gewürzgläser-Set mit Korkdeckel für Kräuter und Gewürze
- Leichtes Befüllen dank platzsparend faltbarem Silikon-Trichter
- Guter Luftabschluss durch Deckel aus natürlichem Kork
- Zur ordentlichen Gewürzaufbewahrung in Regal, Schublade uvm.
- Inklusive Etiketten und weißem Stift zum selbst Beschriften

Lieferumfang
- 1x Gewürzgläser-Set in Set-Größe nach Wahl (leer)
- Etiketten zum Beschriften
- 1x Stift
- 1x Trichter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
1.22 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
4.3 cm
Breite:
4.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsetiketten, Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, Vorrats-Glas, Vorratsglas, vorratsglas 50ml, spezialtrichter, relaxdays vorratsgläser, Gewürzgläser, Relaxdays Gewürzgläser, gewürz organizer, gewürz streuer, gewürzaufbewahrung, gewürzbehälter, gewürzbehälter set, gewürzbox, gewürzdosen, gewürzdosen set, gewürze aufbewahrung, gewürze gläser, gewürzgläser, gewürzgläser set, gewürzspender, gewürzstreuer, gewürzstreuer set, spice jars, spice jars set, spice organizer, spices jars, spices jars set, spices organizer jars, streuer, streuer set, würzstreuer, gewuerzaufbewahrung, gewuerzglaeser, gewuerzstreuer, gewurzdosen, gewurzdosenset, gewurzebehalter, gewurzglaeser, gewurzorganizer, gewüzrgläser, hewürzgläser, aufbewahrung für gewürze, aufbewahrung gewürze, aufbewahrungsbox gewürze, behälter für gewürze, dressing- & gewürzspender, dressing & spice dispensers, gewürz stift, gewürzdosen aufbewahrung, gewürzdosen glas, gewürzdosen leer, gewürzdosen luftdicht, gewürze glas, gewürzglas glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.