Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch Boxsack in Rot/ Schwarz 10047395_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tisch Boxsack in Rot/ Schwarz 10047395_0
Tisch Boxsack in Rot/ Schwarz 10047395_0
Tisch Boxsack in Rot/ Schwarz 10047395_0
Tisch Boxsack in Rot/ Schwarz 10047395_0
Tisch Boxsack in Rot/ Schwarz 10047395_0
Tisch Boxsack in Rot/ Schwarz 10047395_0
Tisch Boxsack in Rot/ Schwarz 10047395_0
Tisch Boxsack in Rot/ Schwarz 10047395_0
Tisch Boxsack in Rot/ Schwarz 10047395_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047395_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047395_0
EAN/GTIN:
     4052025473952
Suchbegriffe:
Boxbirne
Boxsack
Sandsack Boxen
Speedball-Apparat
Gerade auf Arbeit kann sich schnell Frust aufbauen, dem man Luft lassen sollte. Dieser Mini Boxsack ist eine effektive Möglichkeit um all Deinen Stress rauszulassen. Der Punchingball lässt sich schnell zusammenschrauben und hält dank des Saugnapfs fest und sicher am Schreibtisch. Auch außerhalb des Büros kommt der Mini Boxsack zum Einsatz und eignet sich ideal für Trainings oder zum Spaß. Mit der beiliegenden Ballpumpe hast Du die Möglichkeit die Härte des Tischboxballs individuell einzustellen.

Boxingball im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 35,5 x 18 cm
- Maße Boxbirne H x D: ca. 20 x 17 cm
- Gewicht Tischboxball: ca. 500 g
- Material: Kunststoff, Stahl
- Farbe: Rot, Schwarz, Silber

Mini Punchingball fürs Büro
- Schafft schnelle Abhilfe bei Frust und Stress
- Saugnapf als Standfuß sorgt für sicheren Halt
- Ideal für den Schreibtisch im Büro oder Zuhause
- Inklusiver kleiner Luftpumpe zum Aufblasen
- Einfach zusammengebaut - Härte individuell einstellbar

Lieferumfang
- 1x Punchingball in Einzelteilen
- 1x Ballpumpe
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.52 kg
Höhe:
35.5 cm
Länge:
18 cm
Breite:
18 cm
Weitere Suchbegriffe: boxbirne, box ball, box birne, box birnen, box sack, boxball, boxing ball, boxing birne, boxkugel, boxsack, desktop boxsack, desktop punching bag, desktop punching ball, mini boxball, mini boxbirne, mini boxsack, mini punchingball, punchbag, punchball, punching ball, punching birne, punchingball, punchingbälle, schreibtisch boxball, schreibtisch boxbirne, schreibtisch boxsack, schreibtisch punching bag, schreibtisch punchingball, tisch boxsack, tisch punchingball, tischboxball, tischboxbirne, tischboxsack, anti stress, boxing, büro, desktop, erwachsene, für tisch, kinder, klein, mini, mit pumpe, mit saugnapf, mit standfuß, rot, schreibtisch, schwarz, stehend, tisch, zum boxen, boxsack für den tisch, boxsack für tisch, kleiner boxsack für schreibtisch, mini boxball tisch, punchingball schreibtisch, punchingball tisch, tisch boxsack mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 14,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.