Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Mülleimer Bad, 3 l, Kosmetikeimer Absenkautomatik, Bambusdeckel, entnehmbarer Inneneimer, Treteimer, Farbwahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Mülleimer Bad, 3 l, Kosmetikeimer Absenkautomatik, Bambusdeckel, entnehmbarer Inneneimer, Treteimer, Farbwahl
Relaxdays Mülleimer Bad, 3 l, Kosmetikeimer Absenkautomatik, Bambusdeckel, entnehmbarer Inneneimer, Treteimer, Farbwahl
Relaxdays Mülleimer Bad, 3 l, Kosmetikeimer Absenkautomatik, Bambusdeckel, entnehmbarer Inneneimer, Treteimer, Farbwahl
Relaxdays Mülleimer Bad, 3 l, Kosmetikeimer Absenkautomatik, Bambusdeckel, entnehmbarer Inneneimer, Treteimer, Farbwahl
Relaxdays Mülleimer Bad, 3 l, Kosmetikeimer Absenkautomatik, Bambusdeckel, entnehmbarer Inneneimer, Treteimer, Farbwahl
Relaxdays Mülleimer Bad, 3 l, Kosmetikeimer Absenkautomatik, Bambusdeckel, entnehmbarer Inneneimer, Treteimer, Farbwahl
Relaxdays Mülleimer Bad, 3 l, Kosmetikeimer Absenkautomatik, Bambusdeckel, entnehmbarer Inneneimer, Treteimer, Farbwahl
Relaxdays Mülleimer Bad, 3 l, Kosmetikeimer Absenkautomatik, Bambusdeckel, entnehmbarer Inneneimer, Treteimer, Farbwahl
Relaxdays Mülleimer Bad, 3 l, Kosmetikeimer Absenkautomatik, Bambusdeckel, entnehmbarer Inneneimer, Treteimer, Farbwahl
Relaxdays Mülleimer Bad, 3 l, Kosmetikeimer Absenkautomatik, Bambusdeckel, entnehmbarer Inneneimer, Treteimer, Farbwahl
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047356_46
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047356_46
EAN/GTIN:
     4052025966508
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
Tret-Abfalleimer

In dem runden Müllbehälter mit Bambusdeckel kannst Du hygienisch und komfortabel Deine Abfälle im Bad oder am Schminktisch entsorgen. Mit dem rutschfesten Trittpedal lässt sich der Badkübel freihändig öffnen. Das Schließen des Deckels gelingt dank Soft-Close-Funktion besonders sanft und leise. Der entnehmbare Kunststoffeimer sorgt für ein leichtes Entleeren des Abfalleimers. Zudem setzt der schicke Materialmix aus mattem Eisen und Bambus moderne Akzente in Deinem Badezimmer.

Mülleimer Bad im Detail
- Maße H x B x T: ca. 22,5 x 17 x 23 cm
- Volumen: ca. 3 l
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Eisen, Bambus, Kunststoff
- In verschiedenen Farben

Toilettenmülleimer mit Bambusdeckel
- Inneneimer H x D: ca. 18 x 17 cm
- Innenmaße Inneneimer H x D: ca. 17,5 x 14,5 cm
- Höhe mit geöffnetem Deckel: ca. 40 cm

Tretmülleimer für das Bad
- Zur hygienischen Entsorgung des Mülls im Badezimmer o. am Schminktisch
- Rutschfestes Trittpedal für freihändiges Öffnen und Schließen des Eimers
- Deckel schließt dank Softclose-Funktion besonders sanft und leise
- Entnehmbarer Inneneimer aus Kunststoff erleichtert das Entleeren
- Mattes Design des Treteimers vermeidet unerwünschte Fingerabdrücke
- Deckel aus natürlichem Bambus setzt tolle Akzente in Bad oder Gäste-WC

Lieferumfang
- 1x Kosmetikabfalleimer
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Hellbraun
Gewicht:
0.63 kg
Höhe:
22.5 cm
Länge:
23 cm
Breite:
17 cm
Weitere Suchbegriffe: Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, kosmetikeimer 3l schwarz, tret abfalleimer, tret-abfalleimer schwarz, mülleimer bad, abfall behälter, bad abfalleimer, bad eimer, badezimmereimer, badezimmermülleimer, bad kosmetikeimer, badkübel, bad müll, bad mülleimer, bad papierkorb, badpapier körbe, bad treteimer, bambus mülleimer, bathroom bin, bathroom trash can, bathroom trashcan, cosmetic bin, cosmetic eimer, gäste wc mülleimer, holz mülleimer, hygiene abfalleimer, hygiene eimer, hygiene mülleimer, kosmetik abfalleimer, kosmetikeimer, kosmetik mülleimer, mini trash can, müllbehälter, mülleimer, pedal bin, pedal mülleimer, rubbish bin, schminktisch mülleimer, toilet bin, toilet trash bin, toiletten abfalleimer, toiletten eimer, toiletten mülleimer, toilettrash bin, trash bin, trash can, treteimer, tretmülleimer, wc abfalleimer, wc eimer, wc kübel, wc mülleimer, abfalleimer bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.