Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kinderregal Elefant, 2 offene Fächer, Bücherregal Kinder, Wand, HxBxT: 50x63,5x10 cm, Kinderzimmer Regal, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kinderregal Elefant, 2 offene Fächer, Bücherregal Kinder, Wand, HxBxT: 50x63,5x10 cm, Kinderzimmer Regal, grau
Relaxdays Kinderregal Elefant, 2 offene Fächer, Bücherregal Kinder, Wand, HxBxT: 50x63,5x10 cm, Kinderzimmer Regal, grau
Relaxdays Kinderregal Elefant, 2 offene Fächer, Bücherregal Kinder, Wand, HxBxT: 50x63,5x10 cm, Kinderzimmer Regal, grau
Relaxdays Kinderregal Elefant, 2 offene Fächer, Bücherregal Kinder, Wand, HxBxT: 50x63,5x10 cm, Kinderzimmer Regal, grau
Relaxdays Kinderregal Elefant, 2 offene Fächer, Bücherregal Kinder, Wand, HxBxT: 50x63,5x10 cm, Kinderzimmer Regal, grau
Relaxdays Kinderregal Elefant, 2 offene Fächer, Bücherregal Kinder, Wand, HxBxT: 50x63,5x10 cm, Kinderzimmer Regal, grau
Relaxdays Kinderregal Elefant, 2 offene Fächer, Bücherregal Kinder, Wand, HxBxT: 50x63,5x10 cm, Kinderzimmer Regal, grau
Relaxdays Kinderregal Elefant, 2 offene Fächer, Bücherregal Kinder, Wand, HxBxT: 50x63,5x10 cm, Kinderzimmer Regal, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047340_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047340_0
EAN/GTIN:
     4052025473402
Suchbegriffe:
Bücherregal
Regal für Kindergarten und Schule
regal für kindergarten und schule
Das Spielregal im coolen Elefanten-Design eignet sich ideal zur Spielzeugaufbewahrung im Kinderzimmer. Auf den insgesamt 3 Ablagen der 2 offenen Fächer steht ausreichend Platz zur Verfügung, um Bücher ordentlich zu verstauen oder um Spielzeug wie Sammelfiguren gekonnt in Szene zu setzen. Dank des beiliegenden Montagematerials hast Du das Elefant-Regal im Handumdrehen an der Wand angebracht. Der dezente Farbton fügt sich harmonisch in jedes Kinderzimmer von Mädchen oder Jungen ein.

Kinderregal im Detail
- Maße H x B x T: ca. 50 x 63,5 x 10 cm
- Regalfächer innen H x B x T: ca. 11 x 29 x 9 cm
- Traglast: max. 10 kg
- Gewicht: ca. 3,1 kg
- Material: MDF
- Farbe: Grau

Aufbewahrungsregal für Kinder
- Praktische und dekorative Spielzeugablage für das Kinderzimmer
- Bietet viel Stauraum für kleine Bücher, Sammel- und Hörspielfiguren etc.
- Offene Bauweise setzt Spielzeug, Gesammeltes oder Gebasteltes in Szene
- Originelles Elefanten-Design in dezenter Farbe für Mädchen und Jungen
- Mit wenigen Handgriffen zusammengebaut und an der Wand angebracht

Lieferumfang
- 1x Kinderzimmerregal in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
3.07 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
10 cm
Breite:
63.5 cm
Weitere Suchbegriffe: kinderregal, relaxdays kinderregal, aufbewahrungsregal, baby bücherregal, babyregal, bookshelf, bücherregal, buchregal, children bookshelf, elefant regal, elefanten regal, hörfiguren regal, kids bookshelf, kinder bücherregal, kinder spielzeug regal, kinderaufbewahrungsregal, kinderwandregal, kinderzimmer aufbewahrungsregal, kinderzimmer bücherregal, kinderzimmer möbel, kinderzimmer regal, kinderzimmer spielzeugregal, kinderzimmer wandregal, regal, shelf, spieleregale, spielregal, spielsachenregal, spielzeugaufbewahrungsregal, spielzeugregal, toy storage, wandregal, bucherragel, kinder buecherregal, kinderbücherreagl, kinderbücherregall, kinderegal, aufbewahrung kinderzimmer, aufbewahrung regal kinderzimmer, aufbewahrungsregal kinder, aufbewahrungsregal kinderzimmer, aufbewahrungssystem kinderzimmer, bücher regal kinder, bücher regale kinder, bücheregal kinderzimmer, bücherregal baby, bucherregal fur kinder, bücherregal fur kinder, bücherregal kinder, bücherregal kinder grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.