Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gerätehalter Wandhalterung, 2er Set, Besenhalter Wand, 4 Wandklemmen, Gartengeräte, Aluminium, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gerätehalter Wandhalterung, 2er Set, Besenhalter Wand, 4 Wandklemmen, Gartengeräte, Aluminium, schwarz/silber
Relaxdays Gerätehalter Wandhalterung, 2er Set, Besenhalter Wand, 4 Wandklemmen, Gartengeräte, Aluminium, schwarz/silber
Relaxdays Gerätehalter Wandhalterung, 2er Set, Besenhalter Wand, 4 Wandklemmen, Gartengeräte, Aluminium, schwarz/silber
Relaxdays Gerätehalter Wandhalterung, 2er Set, Besenhalter Wand, 4 Wandklemmen, Gartengeräte, Aluminium, schwarz/silber
Relaxdays Gerätehalter Wandhalterung, 2er Set, Besenhalter Wand, 4 Wandklemmen, Gartengeräte, Aluminium, schwarz/silber
Relaxdays Gerätehalter Wandhalterung, 2er Set, Besenhalter Wand, 4 Wandklemmen, Gartengeräte, Aluminium, schwarz/silber
Relaxdays Gerätehalter Wandhalterung, 2er Set, Besenhalter Wand, 4 Wandklemmen, Gartengeräte, Aluminium, schwarz/silber
Relaxdays Gerätehalter Wandhalterung, 2er Set, Besenhalter Wand, 4 Wandklemmen, Gartengeräte, Aluminium, schwarz/silber
Relaxdays Gerätehalter Wandhalterung, 2er Set, Besenhalter Wand, 4 Wandklemmen, Gartengeräte, Aluminium, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047137_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047137_0
EAN/GTIN:
     4052025471378
Suchbegriffe:
Gartengerätehalter
Gerätehalter
Geräteleiste
Bodenset
Diese Gerätehalter im 2er Set sind nützlich, wenn Du des Suchens nach Werkzeugen und Gartengeräten müde bist. Dank der stabilen Aluminiumleiste hängen Deine Gerätschaften exakt dort, wo sie benötigt werden. Die Werkzeughalter haben Klemmen und Spanngummis für Stiele und Griffe verschiedener Stärke. Dadurch kannst Du einen dünnen Hammer ebenso zuverlässig aufhängen wie einen Besen oder Spaten. Das Montagematerial liegt bei, sodass Du in Garage, Schuppen oder Abstellraum gleich loslegen kannst.

Gerätehalter Wandhalterung 2er Set im Detail

- Maße gesamt H x B x T: ca. 4 x 51 x 6,5 cm
- Maße je Halter H x B x T: ca. 3,5 x 7,5 x 6 cm
- Für Griffdurchmesser von ca. 20 bis 30 mm
- Maximale Traglast: ca. 2 kg pro Haken
- Material: Aluminium, Kunststoff
- Gewicht: je ca. 420 g
- Farbe: Schwarz, Silber

Werkzeughalter für die Wand
- Für Garage, Schuppen oder Besenkammer
- Gartengeräte, Besen, Werkzeug uvm. griffbereit aufhängen
- Klemmmechanismus für verschiedene Griffstärken
- Gummiband für Stiele mit großen Durchmesser
- Leichte und zugleich sehr stabile Aluminiumleiste
- Halter können innerhalb der Schiene verschoben werden
- Mit je 2 Schrauben und Dübeln für die Wandmontage

Lieferumfang
- 2x Geräteleiste
- Mit Material zur Wandmontage
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
4 cm
Länge:
6.5 cm
Breite:
51 cm
Weitere Suchbegriffe: Wischset, wischset, Gerätehalter Wandhalterung, Relaxdays Gerätehalter Wandhalterung, besen aufhängung, besen organizer, besen wandhalterung, besenaufhänger, besenhalter, besenhalterung, besenleiste, besenstielhalter, broom holder, gartengeräte aufhängung, gartengeräte halter, gartengeräte halterung, gartengeräte wandhalterung, gartenwerkzeug halterung, geräte wandhalterung, gerätehalter, gerätehalterleiste, gerätehalterung, geräteleiste, halter, krückenhalter, mop holder, ordnungsleiste, schaufelhalter, wand gerätehalter, wandklemme, werkzeughalter, wischmopp halter, aufbewahrung gartengeräte, aufhängung besen, aufhängung besen wand, aufhängung gartengeräte, besen aufhängung wand, besen halterungen wand, besenaufhängung wand, besenhalter wand, besenhalterung wand, besenhalterung wand bohren, besenleiste wand, broom holder wall, gartengeräte aufhängen, gerätehalter garage, gerätehalter gartengeräte, gerätehalter klemmfix, gerätehalter wand, gerätehalter wandhalterung, gerätehalterungen für gartengeräte, geräteleiste für gartengeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.