Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubladen Organizer, 6-teiliger Wäscheorganizer für Kleiderschrank, Schublade uvm., 3 Größen, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubladen Organizer, 6-teiliger Wäscheorganizer für Kleiderschrank, Schublade uvm., 3 Größen, grau/weiß
Relaxdays Schubladen Organizer, 6-teiliger Wäscheorganizer für Kleiderschrank, Schublade uvm., 3 Größen, grau/weiß
Relaxdays Schubladen Organizer, 6-teiliger Wäscheorganizer für Kleiderschrank, Schublade uvm., 3 Größen, grau/weiß
Relaxdays Schubladen Organizer, 6-teiliger Wäscheorganizer für Kleiderschrank, Schublade uvm., 3 Größen, grau/weiß
Relaxdays Schubladen Organizer, 6-teiliger Wäscheorganizer für Kleiderschrank, Schublade uvm., 3 Größen, grau/weiß
Relaxdays Schubladen Organizer, 6-teiliger Wäscheorganizer für Kleiderschrank, Schublade uvm., 3 Größen, grau/weiß
Relaxdays Schubladen Organizer, 6-teiliger Wäscheorganizer für Kleiderschrank, Schublade uvm., 3 Größen, grau/weiß
Relaxdays Schubladen Organizer, 6-teiliger Wäscheorganizer für Kleiderschrank, Schublade uvm., 3 Größen, grau/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047012_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047012_0
EAN/GTIN:
     4052025470128
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung

Mit diesem 6-teiligen Aufbewahrungsboxen-Set behältst Du stets den Überblick über die Inhalte Deiner Schubladen und Kommoden. Aber auch im Regal überzeugen die grauen Organizer mit ihrem weißem Zick-Zack Muster. Das Set kommt mit je 2 Organisationsboxen in 3 verschiedenen Größen. So finden etwa Kleidungsstücke, Accessoires oder auch Spielzeug und Badartikel ihren Platz. Wenn Du die Schrankorganizer nicht mehr benötigst, lassen sie sich einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Stoffboxen im Detail
- Kleine Boxen H x B x T: ca. 12 x 14 x 14 cm / ca. 100 g
- Mittlere Boxen H x B x T: ca. 12 x 14 x 28 cm / ca. 150 g
- Große Boxen H x B x T: ca. 12 x 28 x 28 cm / ca. 250 g
- Volumen Boxen: ca. 2 L / 4 L / 8,5 L
- Material: Vlies, Pappe
- Farbe: Grau, Weiß

Kleiderschrank-Organizer im 6er Set

- Sorgen für Ordnung in Schubladen, Regalen und Co.
- Perfekt für Kleidung, Accessoires und Spielzeug
- Bei Bedarf platzsparend zusammenfalten und verstauen
- Vielfältiger Stauraum in 3 verschiedenen Größen
- Graue Boxen mit Zick-Zack-Muster passen in jeden Raum

Lieferumfang
- 2x kleine Organisationsbox
- 2x mittlere Organisationsbox
- 2x große Organisationsbox
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
0.26 kg
Höhe:
12 cm
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Organizer, Schubladeneinsatz, Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, kleider schrank, schubladen organizer, relaxdays schubladen organizer, aufbewahrungsbox, boxen aufbewahrung, boxes organizer, closet organizer box, closet storage, clothes organizer boxes, drawer organizer, drawer organizer clothes, faltbox, klamotten organizer, klamotten trenner, kleiderorganizer, kleiderschrank organizer, kleiderschrankaufbewahrung, kleiderschrankordnung, kleiderschrankordnungssystem, kleidungsorganisationssystem, kommoden organisation, ordnungsboxen, ordnungssystem, organisationsboxen, organizer, organizer box, schrank aufbewahrung, schrank organizer, schrankaufbewahrungsbox, schrankordnung, schrankordnungssystem, schrankschublade, schubladen ordnungssystem, schubladen teilung, stoffbox, trennboxen, unterwäsche organizer, wardrobe organizer, wäsche organizer, wickeltisch organizer, schrankorganiser, schublade organizer, aufbewahrung kleiderschrank, aufbewahrungsbox babykleidung, aufbewahrungsbox für wohnmobil, aufbewahrungsbox kleiderschrank, aufbewahrungsbox kommode, aufbewahrungsbox organizer, aufbewahrungsbox schrank, aufbewahrungsbox schublade, aufbewahrungsbox stoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.