Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Bonbongläser, 3er Set, 1,5 L, Vorratsgläser für Süßigkeiten, Lebensmittel, Candy Bar, Edelstahl-Deckel, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Bonbongläser, 3er Set, 1,5 L, Vorratsgläser für Süßigkeiten, Lebensmittel, Candy Bar, Edelstahl-Deckel, klar
Relaxdays Bonbongläser, 3er Set, 1,5 L, Vorratsgläser für Süßigkeiten, Lebensmittel, Candy Bar, Edelstahl-Deckel, klar
Relaxdays Bonbongläser, 3er Set, 1,5 L, Vorratsgläser für Süßigkeiten, Lebensmittel, Candy Bar, Edelstahl-Deckel, klar
Relaxdays Bonbongläser, 3er Set, 1,5 L, Vorratsgläser für Süßigkeiten, Lebensmittel, Candy Bar, Edelstahl-Deckel, klar
Relaxdays Bonbongläser, 3er Set, 1,5 L, Vorratsgläser für Süßigkeiten, Lebensmittel, Candy Bar, Edelstahl-Deckel, klar
Relaxdays Bonbongläser, 3er Set, 1,5 L, Vorratsgläser für Süßigkeiten, Lebensmittel, Candy Bar, Edelstahl-Deckel, klar
Relaxdays Bonbongläser, 3er Set, 1,5 L, Vorratsgläser für Süßigkeiten, Lebensmittel, Candy Bar, Edelstahl-Deckel, klar
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047006_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047006_0
EAN/GTIN:
     4052025470067
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Cerealien-Box
Cerealienbox

Mit den formschönen Glasbehältern setzt Du auf Deiner Küchentheke oder dem Tresen im Café stilvolle Akzente. Befüllt mit Bonbons, Konfekt, Fruchtgummis und anderen Leckereien werden die Keksgläser zum farbenfrohen Hingucker. Der Deckel aus Edelstahl verschließt den Candy Behälter luftdicht und hält den Inhalt länger frisch. Selbstverständlich eignen sich die Aufbewahrungsgläser auch zur übersichtlichen Lagerung anderer Lebensmittel wie Nudeln, Müsli, Linsen und mehr.

Bonbongläser im Detail
- Maße stehend (Deckel oben) H x B x T: ca. 16 x 16 x 11 cm
- Maße liegend (Deckel vorne) H x B x T: ca. 15,5 x 11 x 17 cm
- Öffnung D: ca. 8 cm
- Volumen: ca. 1,5 L
- Gewicht je Glas: ca. 600 g
- Material: Glas, Edelstahl, PP-Kunststoff
- Farbe: Transparent, Silber

Süßigkeitenbehälter mit Edelstahl-Deckel
- Praktisches 3er Set - Bunter Hingucker
- Aufbewahrung verschiedener Süßigkeiten
- Auch für Nudeln, Linsen, Müsli uvm.
- Luftdicht dank Deckel mit Kunststoffgewinde
- Platzsparende und übersichtliche Lagerung
- Gläser in Spülmaschine, Deckel per Hand reinigen

Lieferumfang
- 3x Bonbondose
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Silber
Gewicht:
1.96 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
17 cm
Breite:
11 cm
Weitere Suchbegriffe: Cornflakes-Box, Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, Vorrats-Glas, Vorratsglas, vorratsglas 1 liter, vorrats glas, relaxdays vorratsgläser, bonbongläser, relaxdays bonbongläser, aufbewahrungsglas, bonbonbehälter, bonbondose, bonbon glass, bonboniere, bonbon jar, candy bar glas, candy bar zubehör, candy behälter, candy glas, candy glass, candy jar, cookie glas, cookie jar, glasbehälter, glasdose, glasgefäß, glass jar, glas keksdose, glass storage, gummibärchen glas, keksbehälter, keksglas, küchenaufbewahrung, küchenglas, lebensmittelglas, müsliglas, nudelglas, pantry container, pantry storage, plätzchenglas, schräghals glas, storage jar, süßigkeitenaufbewahrung, süßigkeitenbehälter, süßigkeitenglas, sweet jar, vorratsbehälter, vorratsdose, vorratsdosen set, vorratsglas, vorratsgläser set, binbonglas, aufbewahrungsdose bonbons, aufbewahrungsglas mit deckel, behälter für kekse, behälter für süßigkeiten, behälter süßigkeiten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.