Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gewürzgläser Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas, 120 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gewürzgläser Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas, 120 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas, 120 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas, 120 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas, 120 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas, 120 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas, 120 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas, 120 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas, 120 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas, 120 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas, 120 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Relaxdays Gewürzgläser Set, Streueinsatz, Gewürzdosen Glas, 120 ml, mit Etiketten, Stift & Trichter, transparent/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046844_1428
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046844_1428
EAN/GTIN:
     4052025973285
Suchbegriffe:
Gewürz-Dose
Gewürzdose
Glastrichter
Haushalts-Etiketten
Mit diesen Gewürzbehälter-Set sorgst Du für Ordnung im heimischen Gewürzsortiment. Der beiliegende Trichter hilft Dir, die Gewürzstreuer im Nu nach Belieben zu befüllen. Wähle die passende Streuöffnung, um Deine Gerichte optimal abzuschmecken. Mit dem Bambusdeckel verschlossen sind die Gewürzdosen schnell im Gewürzregal oder der Schublade verstaut. Um nun das passende Gewürz schnellstmöglich zur Hand zu haben, kannst Du die eckigen Gewürzgläser mit den beschreibbaren Etiketten versehen.

Gewürzgläser-Set im Detail
- Maße je Streuer H x B x T: ca. 11 x 4 x 4 cm
- Volumen je Streuer: ca. 120 ml
- Maße Trichter H x D: ca. 6,5 x 6 cm
- Gewicht: je ca. 130 g
- Material: Glas, Bambus, Silikon
- Farbe: Transparent, Natur

Eckige Gewürzstreuer mit Bambusdeckel
- Gewürzgläser-Set mit Deckel für Kräuter und Gewürze
- Leichtes Befüllen dank platzsparend faltbarem Silikon-Trichter
- Verschiedene Streuöffnungen ermöglichen individuelles Würzen
- Zur ordentlichen Gewürzaufbewahrung in Regal, Schublade uvm.
- Inklusive Etiketten und weißem Stift zum übersichtlichen Beschriften

Lieferumfang
- 1x Gewürzgläser in Set-Größe nach Wahl (leer)
- Etiketten
- 1x Stift

- 1x Trichter
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Hellbraun
Gewicht:
0.13 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
4 cm
Breite:
4 cm
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsetiketten, Küchen-Etiketten, Küchenetikett, Lebensmitteletikett, Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, Vorrats-Glas, Vorratsglas, relaxdays vorratsgläser, spezialtrichter, Gewürzgläser, Relaxdays Gewürzgläser, gewürz organizer, gewürzaufbewahrung, gewürzbehälter, gewürzbehälter set, gewürzbox, gewürzdosen, gewürzdosen set, gewürze aufbewahrung, gewürze gläser, gewürzgläser, gewürzgläser set, gewürzspender, gewürzstreuer, gewürzstreuer set, spice jars, spice jars set, spice organizer, streuer set, würzstreuer, gewuerzaufbewahrung, gewuerzglaeser, gewuerzstreuer, gewurzdosen, gewurzdosenset, gewurzebehalter, gewurzglaeser, gewurzorganizer, gewüzrgläser, hewürzgläser, aufbewahrung für gewürze, aufbewahrung gewürze, aufbewahrungsbox gewürze, behälter für gewürze, dressing- & gewürzspender, dressing & spice dispensers, eckige gewürzgläser, gewürz stift, gewürzbehälter eckig, gewürzbehälter mit streueinsatz, gewürzdosen aufbewahrung, gewürzdosen bambusdeckel, gewürzdosen eckig, gewürzdosen glas, gewürzdosen leer, gewürzdosen luftdicht, gewürze glas, gewürzglas eckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.