| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10046808_0 Herst.-Nr.: 10046808_0 EAN/GTIN: 4052025468088 |
| |
|
| | |
| Mit den Überwachungskamera-Dummys verbesserst Du kostengünstig und mit geringem Aufwand die Sicherheit in Deinem Haus. Die Fake-Sicherheitskameras in realistischer Dome-Form verfügen über eine blinkende LED, was die Illusion einer echten Videoüberwachung erzeugt. Dank des täuschend echten Designs werden potenzielle Diebe und Einbrecher abgeschreckt. Die Videokamera-Attrappen aus robustem Kunststoff können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.
Kamera Attrappe 3er Set im Detail - Maße H x D: ca. 7,5 x 11,5 cm - Benötigt 2x AA-Batterie - Gewicht: je ca. 110 g - Material: Kunststoff - Farbe: Schwarz
Authentische Kamera-Dummys für mehr Sicherheit - Täuschend echte Sicherheitskamera-Attrappen in Dome-Form - Rot blinkendes LED-Licht suggeriert Aufnahmefunktion - Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet - Zum Schutz vor Vandalismus, Diebstahl und Einbruch - Inklusive Montagematerial zur Befestigung an der Decke
Lieferumfang - 3x Fake-Überwachungskamera - Mit Deckenmontagematerial - Dekoartikel und Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Gewicht: | 0.32 kg | Höhe: | 7.5 cm | Länge: | 11.5 cm | Breite: | 11.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, farbkamera, überwachungskamera outdoor, kamera attrappe, attrappenkamera, camera dummy, cctv attrappe, cctv dummy, dome kamera attrappe, dome kamera dummy, dummy camera, dummy kamera, fake camera, fake kamera, fake sicherheitskamera, fake überwachungskamera, fake videokamera, kamera dummy, security kamera attrappe, security kamera dummy, sicherheitskamera attrappe, sicherheitskamera dummy, überwachungskamera attrappe, überwachungskamera dummy, videokamera attrappe, videokamera dummy, atrappe kamera, atrappe videokamera, attrappe videoüberwachung, dummy kamera außen, einbrecher abschreckung, fake camera outdoor, kamera atrapen für draußen, kamera atrappe außen, kamera atrappe außen blinkend, kamera atrappe innen, kamera attrappe außenbereich, kamera attrappe mit led, kamera dummy außen, kamera dummy außen blinkend, kamera dummy innen, kamera dummy mit led, kamera fake, kameraatrappe aussenbereich, kameraatrappe aussenbereich blinkend, kameraattrappe außen, kameraattrappe außen blinkend, kameraattrappe innen, kameradummie outdoor, mini kamera attrappe, überwachungskamera atrappe außen, überwachungskamera atrappe innen, überwachungskamera attrappe aussen |
| | |
| |