Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Raumsparbügel 5er Set, platzsparende Mehrfachkleiderbügel, HBT: 10x31x5 cm, für Kleiderschrank, natur/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Raumsparbügel 5er Set, platzsparende Mehrfachkleiderbügel, HBT: 10x31x5 cm, für Kleiderschrank, natur/silber
Relaxdays Raumsparbügel 5er Set, platzsparende Mehrfachkleiderbügel, HBT: 10x31x5 cm, für Kleiderschrank, natur/silber
Relaxdays Raumsparbügel 5er Set, platzsparende Mehrfachkleiderbügel, HBT: 10x31x5 cm, für Kleiderschrank, natur/silber
Relaxdays Raumsparbügel 5er Set, platzsparende Mehrfachkleiderbügel, HBT: 10x31x5 cm, für Kleiderschrank, natur/silber
Relaxdays Raumsparbügel 5er Set, platzsparende Mehrfachkleiderbügel, HBT: 10x31x5 cm, für Kleiderschrank, natur/silber
Relaxdays Raumsparbügel 5er Set, platzsparende Mehrfachkleiderbügel, HBT: 10x31x5 cm, für Kleiderschrank, natur/silber
Relaxdays Raumsparbügel 5er Set, platzsparende Mehrfachkleiderbügel, HBT: 10x31x5 cm, für Kleiderschrank, natur/silber
Relaxdays Raumsparbügel 5er Set, platzsparende Mehrfachkleiderbügel, HBT: 10x31x5 cm, für Kleiderschrank, natur/silber
Relaxdays Raumsparbügel 5er Set, platzsparende Mehrfachkleiderbügel, HBT: 10x31x5 cm, für Kleiderschrank, natur/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046801_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046801_0
EAN/GTIN:
     4052025468019
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
Kleider-Schrank
Kleiderschrank

In Deinem Kleiderschrank geht schon wieder der Platz aus? Kleiderbügel drängt sich an Kleiderbügel und es ist kaum zu erkennen, welches Kleidungsstück wo hängt? Mit den Platzsparbügeln aus Lotusholz sorgst Du für Ordnung und Übersichtlichkeit. Jeder Raumsparkleiderbügel hat 2 bewegliche Haken, die eine flexible Nutzung ermöglichen. Hänge den Mehrfachkleiderbügel senkrecht auf, um den Innenraum Deines Schranks besser auszunutzen. An jedem der 5 Multibügel können 8 normale Bügel hängen.

Raumsparbügel 5er Set im Detail

- Maße H x B x T: ca. 10 x 31 x 5 cm
- Gesamtlänge senkrecht: ca. 46,5 cm
- Traglast: max. 5 kg
- Gewicht pro Bügel: ca. 60 g
- Material: Lotusholz, Aluminium
- Farbe: Natur, Silber

Flexible Mehrfachbügel
- Platzsparendes Aufhängen mehrerer Kleiderbügel
- Drehbare Haken - Senk- oder waagerecht aufhängen
- Pro Multibügel Platz für 8 normale Kleiderbügel
- Mehr Übersicht und Ordnung im Kleiderschrank
- Praktisches Design im modernen Material-Mix

Lieferumfang
- 5x Raumsparbügel
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Silber
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
10 cm
Länge:
5 cm
Breite:
31 cm
Weitere Suchbegriffe: 5 stück kleiderbügel stahl metall, kleiderbügel, kleiderbügel edelstahl, raumsparbügel, relaxdays raumsparbügel, bügel, clothes hanger, coat hanger, hanger, kleider hänger, kleiderbügel organizer, kleiderbügelhalter, magic clothes hanger, magic hangers, mehrfach bügel, mehrfachkleiderbügel, multi hanger, multibügel, platzspar kleiderbügel, platzsparbügel, raumspar kleiderbügel, smart hanger, wardrobe hanger, wonderhanger, mehrfachkleiderbügen, bügel platzsparend, collapsible hanger, hangers clothes, hemdenbügel platzsparend, kleiderbügel kleider, kleiderbügel mehrfach, kleiderbügel mehrfach platzsparend, kleiderbügel platzsparend, kleiderbügel untereinander hängen, kleiderhaken platzsparend, kleiderschrank zubehör, magic kleiderbügel, mehrfach kleiderbügel platzsparend, multi purpose hanger, organizer kleiderbügel, platzsparende kleiderbügel, platzsparender kleiderbügel, platzsparender mehrfach- kleiderbügel, space saving hangers, 5 stück, 5er, 5er set, aluminium, aus holz, clothes, holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.