Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kofferständer, klappbar, Bambus, HBT: 58,5x68,5x38 cm, Gepäckständer mit Ablage, Kofferablage Hotel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Bambus, HBT: 58,5x68,5x38 cm, Gepäckständer mit Ablage, Kofferablage Hotel, schwarz
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Bambus, HBT: 58,5x68,5x38 cm, Gepäckständer mit Ablage, Kofferablage Hotel, schwarz
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Bambus, HBT: 58,5x68,5x38 cm, Gepäckständer mit Ablage, Kofferablage Hotel, schwarz
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Bambus, HBT: 58,5x68,5x38 cm, Gepäckständer mit Ablage, Kofferablage Hotel, schwarz
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Bambus, HBT: 58,5x68,5x38 cm, Gepäckständer mit Ablage, Kofferablage Hotel, schwarz
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Bambus, HBT: 58,5x68,5x38 cm, Gepäckständer mit Ablage, Kofferablage Hotel, schwarz
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Bambus, HBT: 58,5x68,5x38 cm, Gepäckständer mit Ablage, Kofferablage Hotel, schwarz
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Bambus, HBT: 58,5x68,5x38 cm, Gepäckständer mit Ablage, Kofferablage Hotel, schwarz
Relaxdays Kofferständer, klappbar, Bambus, HBT: 58,5x68,5x38 cm, Gepäckständer mit Ablage, Kofferablage Hotel, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046795_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046795_0
EAN/GTIN:
     4052025467951
Suchbegriffe:
Gepäckablage
Gepäckständer
Kofferbock
Kofferständer
Für Hotels und Pensionen, die ihren Gästen so viel Komfort wie möglich bieten wollen, ist ein praktischer Kofferständer ein Must-have. Der Gepäckhocker ermöglicht ein rückenschonendes Ein- und Auspacken von Koffer und Reisetasche. Neben der Gepäckablage verfügt der Kofferbock über eine weitere Ebene für Schuhe oder Handgepäck. Das stabile Kreuzgestell und die robusten Gurte sorgen für einen sicheren Stand. Bei Nichtgebrauch lässt sich der Kofferhocker platzsparend zusammenklappen und verstauen.

Kofferständer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 58,5 x 68,5 x 38 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 68 x 68,5 x 7 cm
- Gewicht: ca. 3 kg
- Material: Bambus, PP
- Farbe: Schwarz

Gepäckständer mit Ablage
- Maße obere Ablage B x T: ca. 61 x 30 cm
- Maße untere Ablage B x T: ca. 60,5 x 34 cm
- Abstand Ablagen: ca. 43 cm
- Traglast: max. 50 kg

Klappbare Kofferablage aus Bambus
- Rückenschonendes Packen von Koffer und Reisetasche in angenehmer Höhe
- Platzsparend klappbar für bequemen Transport und einfaches Verstauen
- Kofferhalter mit zusätzlicher Ablage für Handgepäck, Schuhe und mehr
- Stabiler Kofferbock mit Kreuzgestell und strapazierfähigen Stoffgurten
- Zur komfortablen Gepäckaufbewahrung in Hotels, Pensionen oder zu Hause

Lieferumfang
- 1x Kofferständer
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.97 kg
Höhe:
58.5 cm
Länge:
38 cm
Breite:
68.5 cm
Weitere Suchbegriffe: gepäckablage, kofferständer, gepäckaufbewahrung, gepäckhocker, gepäckständer, kofferablage, kofferaufbewahrung, kofferbock, kofferboy, kofferhalter, kofferhocker, luggage rack, luggage stand, suitcase rack, suitcase stand, gepäckablage koffer, kofferablage holz, kofferablage holz schwarz, kofferablage hotel, kofferablage klappbar, kofferablage schlafzimmer, kofferbock klappbar, kofferständer holz, kofferständer hotel, kofferständer klappbar, kofferständer klappbar holz, kofferständer schwarz, bambus, faltbar, holz, hotel, klappbar, koffer, schlafzimmer, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.