Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Handtuchständer Bambus, 4 Stangen, 1 Ablage, HBT: 153 x 53,5 x 30 cm, freistehend, Duschtuchhalter Bad, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Handtuchständer Bambus, 4 Stangen, 1 Ablage, HBT: 153 x 53,5 x 30 cm, freistehend, Duschtuchhalter Bad, natur
Relaxdays Handtuchständer Bambus, 4 Stangen, 1 Ablage, HBT: 153 x 53,5 x 30 cm, freistehend, Duschtuchhalter Bad, natur
Relaxdays Handtuchständer Bambus, 4 Stangen, 1 Ablage, HBT: 153 x 53,5 x 30 cm, freistehend, Duschtuchhalter Bad, natur
Relaxdays Handtuchständer Bambus, 4 Stangen, 1 Ablage, HBT: 153 x 53,5 x 30 cm, freistehend, Duschtuchhalter Bad, natur
Relaxdays Handtuchständer Bambus, 4 Stangen, 1 Ablage, HBT: 153 x 53,5 x 30 cm, freistehend, Duschtuchhalter Bad, natur
Relaxdays Handtuchständer Bambus, 4 Stangen, 1 Ablage, HBT: 153 x 53,5 x 30 cm, freistehend, Duschtuchhalter Bad, natur
Relaxdays Handtuchständer Bambus, 4 Stangen, 1 Ablage, HBT: 153 x 53,5 x 30 cm, freistehend, Duschtuchhalter Bad, natur
Relaxdays Handtuchständer Bambus, 4 Stangen, 1 Ablage, HBT: 153 x 53,5 x 30 cm, freistehend, Duschtuchhalter Bad, natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046292_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046292_0
EAN/GTIN:
     4052025462925
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchleiter
Mit dem freistehenden Handtuchhalter kannst Du Hand- und Badetücher platzsparend trocknen. Der Duschtuchhalter mit 4 Stangen kann frei im Raum platziert werden - ganz ohne lästiges Bohren. Lege Deine Handtücher und Waschlappen auf dem Badständer ab oder nutze ihn als Ordnungshelfer für Kleidungsstücke im Schlafzimmer. Die Ablage eignet sich wunderbar für frische Handtücher, Toilettenpapier oder Schuhe. Bei Nichtgebrauch kannst Du die Ablage des Standhandtuchhalters platzsparend einklappen.

Handtuchständer im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 153 x 53,5 x 30 cm
- Eingeklappte Maße H x B x T: ca. 153 x 53,5 x 7 cm
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Material: Bambus
- Farbe: Natur

Weitere Maße
- Obere 2 Stangen: ca. 46,5 cm breit
- Untere 2 Stangen: ca. 43,5 cm breit
- Maße Ablage H x B x T: ca. 43,5 x 29,5 cm

Dekorativer Handtuchhalter aus Bambus
- Badständer mit 4 Stangen zum Trocknen von Hand- und Badetüchern
- Ablage schafft zusätzlichen Platz für Schuhe, Toilettenpapier uvm.
- Modernes und zeitloses Badeaccessoire aus natürlichem Bambus
- Auch zum Ablegen Deiner Kleidung im Schlafzimmer geeignet
- Kein Bohren notwendig - Handtuchhalter freistehend platzieren

Lieferumfang
- 1x Duschtuchhalter in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
2.61 kg
Höhe:
153 cm
Länge:
30 cm
Breite:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, Schuhablage, badetuchhalter 30 cm, badetuchhalter, handtuchständer, Relaxdays handtuchständer, badehandtuchhalter, badehandtuchständer, badetuchständer, badezimmerhandtuchhalter, badhandtuchhalter, badhandtuchständer, badständer, bambushandtuchhalter, bambushandtuchständer, duschhandtuchhalter, duschtuchhalter, duschtuchständer, handtuchablage, handtuchbutler, handtuchhalter, handtuchhalterung, handtuchstange, handtuchtrockner, kleiderablage, standhandtuchhalter, stehhandtuchhalter, towel holder, towel rack, towel rail, towel stand, badetuchhalter stehend, duschhandtuchhalter ohne bohren, freistehender handtuchhalter, habdtuchhalterung ständer, handtuchhalter bad, handtuchhalter bad holz, handtuchhalter bad stehend, handtuchhalter bambus, handtuchhalter bambus freistehend, handtuchhalter freistehend, handtuchhalter holz, handtuchhalter holz stehend, handtuchhalter stand, handtuchhalter ständer, handtuchhalter stehend, handtuchhalter stehend bambus, handtuchhalter stehend holz, handtuchständer bad, handtuchständer bambus, handtuchständer freistehend, handtuchständer holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.