Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Spiegelschrank, 2 Fächer, Handtuchhalter, H x B x T: 55 x 40 x 14,5 cm, Badezimmer Hängeschrank, weiß/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Spiegelschrank, 2 Fächer, Handtuchhalter, H x B x T: 55 x 40 x 14,5 cm, Badezimmer Hängeschrank, weiß/natur
Relaxdays Spiegelschrank, 2 Fächer, Handtuchhalter, H x B x T: 55 x 40 x 14,5 cm, Badezimmer Hängeschrank, weiß/natur
Relaxdays Spiegelschrank, 2 Fächer, Handtuchhalter, H x B x T: 55 x 40 x 14,5 cm, Badezimmer Hängeschrank, weiß/natur
Relaxdays Spiegelschrank, 2 Fächer, Handtuchhalter, H x B x T: 55 x 40 x 14,5 cm, Badezimmer Hängeschrank, weiß/natur
Relaxdays Spiegelschrank, 2 Fächer, Handtuchhalter, H x B x T: 55 x 40 x 14,5 cm, Badezimmer Hängeschrank, weiß/natur
Relaxdays Spiegelschrank, 2 Fächer, Handtuchhalter, H x B x T: 55 x 40 x 14,5 cm, Badezimmer Hängeschrank, weiß/natur
Relaxdays Spiegelschrank, 2 Fächer, Handtuchhalter, H x B x T: 55 x 40 x 14,5 cm, Badezimmer Hängeschrank, weiß/natur
Relaxdays Spiegelschrank, 2 Fächer, Handtuchhalter, H x B x T: 55 x 40 x 14,5 cm, Badezimmer Hängeschrank, weiß/natur
Relaxdays Spiegelschrank, 2 Fächer, Handtuchhalter, H x B x T: 55 x 40 x 14,5 cm, Badezimmer Hängeschrank, weiß/natur
Relaxdays Spiegelschrank, 2 Fächer, Handtuchhalter, H x B x T: 55 x 40 x 14,5 cm, Badezimmer Hängeschrank, weiß/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046277_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046277_0
EAN/GTIN:
     4052025462772
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Spiegel-Schrank
Mit diesem Hängeschrank schaffst Du nicht nur mehr Stauraum, sondern kannst dank des integrierten Spiegels auch Deiner täglichen Schönheitsroutine nachgehen. Der dekorative Badschrank in Weiß wird zum Blickfang in Deinem Badezimmer und besticht durch seine geschmackvollen Bambusakzente. Zahnputzbecher, Kosmetik oder Hygieneartikel finden in den zwei Schrankfächern bequem Platz. Die an der Unterseite des Wandschranks angebrachten Stangen dienen als platzsparende Aufhängung für Deine Handtücher.


Spiegelschrank im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 55 x 40 x 14,5 cm
- Einlegeboden B x T: ca. 34,5 x 9,5 cm
- Ablage B x T: ca. 34,5 x 11,5 cm
- Spiegelfläche H x B: ca. 31,5 x 27 cm
- Gewicht: ca. 4,8 kg
- Material: MDF, Bambus, Glas
- Farbe: Weiß, Natur, Silber

Stabiler Hängeschrank für das Badezimmer
- 2 geräumige Schrankfächer schaffen Stauraum im Bad
- Ideal für Shampoo, Deo, Zahnputzbecher und Kosmetik
- Höhe der Fächer wählbar dank verstellbarem Einlegeboden
- Große Spiegelfläche direkt an Schranktür angebracht
- Mit 2 Bambusstangen zum Aufhängen von Handtüchern
- Platzwunder vor allem in kleinen Bädern oder im Flur

Lieferumfang
- 1x Spiegelschrank in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Hellbraun
Gewicht:
4.82 kg
Höhe:
55 cm
Länge:
14.5 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Spiegelschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank weiß, handtuchhalter, handtuchhalter weiß, spiegelschrank, relaxdays spiegelschrank, bad spiegelschrank, bad wandregal, badezimmer hängeschrank, badezimmer spiegelschrank, badezimmer wandregal, badezimmerregal, badezimmerschrank, badregal, badschrank, badschränkchen, bamboo shelf, bambus badregal, bambus hängeregal, bambus spiegelschrank, bambusregal, bathroom mirror cabinet, bathroom shelf, hängeregal, hängeschrank, hängeschränkchen, holz badregal, holzregal, mirror cabinet, toiletten spiegelschrank, wall shelf, wandregal, wandschrank, wood shelf, bad regal bambus, badezimmer bambus regal, badezimmer möbel, badezimmer regal bambus, badezimmer regal hängend, badezimmer regal holz, badezimmer regal klein, badezimmer regal schmal, badezimmerregal bambus, badezimmerregal holz, badezimmerregal schmal, badezimmerschrank bambus, badezimmerschrank hängend, badezimmerschrank mit spiegel, badezimmerschrank spiegel, badmöbel bambus, badregal bambus, badregal hängend, badregal holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.