Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Felsbodenhering 18er Set, Erdanker für harte Böden, 25 cm, Stahl, stabile Bodenanker fürs Camping, dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Felsbodenhering 18er Set, Erdanker für harte Böden, 25 cm, Stahl, stabile Bodenanker fürs Camping, dunkelgrün
Relaxdays Felsbodenhering 18er Set, Erdanker für harte Böden, 25 cm, Stahl, stabile Bodenanker fürs Camping, dunkelgrün
Relaxdays Felsbodenhering 18er Set, Erdanker für harte Böden, 25 cm, Stahl, stabile Bodenanker fürs Camping, dunkelgrün
Relaxdays Felsbodenhering 18er Set, Erdanker für harte Böden, 25 cm, Stahl, stabile Bodenanker fürs Camping, dunkelgrün
Relaxdays Felsbodenhering 18er Set, Erdanker für harte Böden, 25 cm, Stahl, stabile Bodenanker fürs Camping, dunkelgrün
Relaxdays Felsbodenhering 18er Set, Erdanker für harte Böden, 25 cm, Stahl, stabile Bodenanker fürs Camping, dunkelgrün
Relaxdays Felsbodenhering 18er Set, Erdanker für harte Böden, 25 cm, Stahl, stabile Bodenanker fürs Camping, dunkelgrün
Relaxdays Felsbodenhering 18er Set, Erdanker für harte Böden, 25 cm, Stahl, stabile Bodenanker fürs Camping, dunkelgrün
Relaxdays Felsbodenhering 18er Set, Erdanker für harte Böden, 25 cm, Stahl, stabile Bodenanker fürs Camping, dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045987_53
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045987_53
EAN/GTIN:
     4052025975470
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Felsbodenheringe
Felsnagel
Heringe für Abspannseile
Wenn Du beim Zelten oder Campen auf harten und steinigen Böden Wert auf eine zuverlässige Bodenverankerung legst, solltest Du zu diesen Felsbodenheringen im großen 18er Set greifen. Die langen Erdanker aus rostfreiem Stahl erledigen kompromisslos ihren Job und lassen sich nicht verbiegen. Dank ihrer Spitzen dringen die robusten Erdnägel mit Leichtigkeit in den Boden. Die Sturmanker haben ein Kunststoffteil mit Öse und Haken für das Abspannen der Seile Deines Zeltes, Vorzeltes oder Pavillons.

Felsbodenheringe 18er Set im Detail

- Maße mit Kopf H x B x T: ca. 25 x 4 x 1,5 cm
- Durchmesser Felsnagel: ca. 7 mm
- Material: Stahl, Kunststoff
- Gewicht je Hering: ca. 80 g
- In verschiedenen Farben

Praktische Erdanker aus verzinktem Stahl
- Zelte, Vorzelte und Pavillons sicher befestigen
- Beim Camping starkem Wind und Sturm trotzen
- Bestens für harte und steinige Böden geeignet
- Spitze und breiter Kopf ermöglichen leichtes Einschlagen
- Aus stabilem Stahl gefertigt - Kein Verbiegen
- Kunststoffteil mit Ösen und Haken für Abspannseile
- Spitzen mit Schutzkappen für sicheren Transport

Lieferumfang
- 18x Erdanker in Farbe nach Wahl
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Dunkelgrün | Schwarz
Gewicht:
1.43 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
4 cm
... > Camping > Zelte > Bodenanker
Weitere Suchbegriffe: Zeltheringe, bodenhülsen, Relaxdays Felsbodenheringe, ..., bodenanker, bodenhaken, bodenheringe, camping erdnägel, camping hering, edelstahlhering, erdanker, erdnägel, felsbodenheringe, felsbodennagel, felsenheringe, felshering, felsnägel, heringe, stahl heringe, sturmheringe, tent pegs, zelthaken, zeltheringe, zeltnägel, häringe, herringe, zelthäringe, camping boden, camping heringe, camping heringe set, camping heringe stabil, erdhaken rostfrei, erdnägel camping, erdnagel zelt, erdnägel zelt, grosse heringe, hering camping, hering zelt, heringe 25cm, heringe camping, heringe camping set, heringe erdnägel, heringe erdnägel set, heringe erdnägel stabil, heringe set, heringe stabil, heringe stahl, heringe steinboden, heringe vorzelt, heringe zelt, heringe zelt stabil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.