Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Futterautomat Katze in Weiß/ Grau 10045829_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Futterautomat Katze in Weiß/ Grau 10045829_0
Futterautomat Katze in Weiß/ Grau 10045829_0
Futterautomat Katze in Weiß/ Grau 10045829_0
Futterautomat Katze in Weiß/ Grau 10045829_0
Futterautomat Katze in Weiß/ Grau 10045829_0
Futterautomat Katze in Weiß/ Grau 10045829_0
Futterautomat Katze in Weiß/ Grau 10045829_0
Futterautomat Katze in Weiß/ Grau 10045829_0
Futterautomat Katze in Weiß/ Grau 10045829_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045829_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045829_0
EAN/GTIN:
     4052025458294
Suchbegriffe:
Futter-Automat
Futterautomat
Futter-Haus
Futterhaus

Mit dem Futterautomaten werden Deine Samtpfoten automatisch gefüttert. Der Katzenfutterautomat hat 6 Futterfächer, die durch den drehbaren Deckel nacheinander freigegeben werden. Die integrierte Zeitschaltuhr ist individuell einstellbar, damit du den Überblick über die Fütterungszeiten behältst. FülleTrockenfutter in die Fächer, und stell den Timer ein. So brauchst Du Dir an einem langen Arbeitstag oder während eines Wochenend-Trips keine Gedanken um die Versorgung Deiner Katzen zu machen.

Futterautomat Katze im Detail
- Gesamtmaße H x D: ca. 5,5 x 30,5 cm
- Fassungsvermögen pro Napf: ca. 135 ml
- Benötigte Batterien: 3x AA-Batterien (nicht enthalten)
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß, Grau

Katzenfressnapf mit Timerfunktion
- Batterien einlegen und On/Off-Schalter betätigen
- Set-Schalter 1x drücken, um Stundenanzahl zu wählen
- Set-Schalter 2x drücken, um Minutenanzahl zu wählen
- Set-Schalter 3x drücken, um Zeit zu bestätigen - Deckel aufsetzen
- Die gewählte Zeit bis zur nächsten Fütterung zählt nun herunter

Batteriebetriebene Futterstation für Katzen
- Individuelle Fütterungspläne mit bis zu 6 Futterportionen
- Deckel gibt je nach Timereinstellung Futter nach und nach frei
- Geeignet für Trocken- und Nassfutter - Näpfe spülmaschinenfest
- Auch zur Regulierung von Gewicht u. Fressverhalten geeignet
- Automatische Fütterung an Arbeitstagen oder im Kurzurlaub
- Akustisches Signal, wenn Deckel nächste Portion freigibt
- Mit Rutsch-Stoppern am Boden für sicheren Stand

Lieferumfang
- 1x Katzenfutterautomat
- Batterien und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.86 kg
Höhe:
5.5 cm
Länge:
30.5 cm
Breite:
30.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Futterstation, Vogel-Haus, Vogelfutterhaus, Vogelhaus, Vogelhäuschen, Futterstreuer, Katzen-Napf, Katzennapf, vogelfutterhaus kunststoff, katzennapf, automatic cat feeder, cat feeder, fressnapf, futterautomat, futterautomaten, futternapf, futterspender, futterstation, fütterungsautomat, katzen fressnapf, katzen futterautomaten, katzen futterstation, katzen napf, katzenfutter automat, katzenfutter napf, katzenfutter spender, trockenfutter spender, automatisch, batteriebetrieben, elektrisch, katze, katzenfutter, kleine portionen, mit deckel, mit timer, rund, timer, trockenfutter, urlaub, weiß, zeitgesteuert, zeitschaltuhr, futterautomat katze nassfutter, futterautomat katze, katzenfutterautomat nassfutter, futternapf katze, automatische futterstation katzen nassfutter, fressnapf katze, futterautomat hund nassfutter, katzennapf mit zeitschaltuhr, futterautomat nassfutter, nassfutter napf katze automatisch, futterspender katze, katze automatisch füttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 34,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.