Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Gartentisch Rattan-Optik, quadratisch, HBT: 75x61x61cm, Balkontisch, Kunststoff & Metall, Outdoor Tisch, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Gartentisch Rattan-Optik, quadratisch, HBT: 75x61x61cm, Balkontisch, Kunststoff & Metall, Outdoor Tisch, grau
Relaxdays Gartentisch Rattan-Optik, quadratisch, HBT: 75x61x61cm, Balkontisch, Kunststoff & Metall, Outdoor Tisch, grau
Relaxdays Gartentisch Rattan-Optik, quadratisch, HBT: 75x61x61cm, Balkontisch, Kunststoff & Metall, Outdoor Tisch, grau
Relaxdays Gartentisch Rattan-Optik, quadratisch, HBT: 75x61x61cm, Balkontisch, Kunststoff & Metall, Outdoor Tisch, grau
Relaxdays Gartentisch Rattan-Optik, quadratisch, HBT: 75x61x61cm, Balkontisch, Kunststoff & Metall, Outdoor Tisch, grau
Relaxdays Gartentisch Rattan-Optik, quadratisch, HBT: 75x61x61cm, Balkontisch, Kunststoff & Metall, Outdoor Tisch, grau
Relaxdays Gartentisch Rattan-Optik, quadratisch, HBT: 75x61x61cm, Balkontisch, Kunststoff & Metall, Outdoor Tisch, grau
Relaxdays Gartentisch Rattan-Optik, quadratisch, HBT: 75x61x61cm, Balkontisch, Kunststoff & Metall, Outdoor Tisch, grau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045712_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045712_0
EAN/GTIN:
     4052025457129
Suchbegriffe:
Esstisch
Kantinentisch
Küchentisch
Gartentisch
Wenn Du die Gartensaison voll auskosten möchtest, gehört dieser Gartenbeistelltisch unbedingt dazu. An dem quadratischen Tisch können bis zu 4 Personen gemütlich beisammen sitzen, grillen oder Kaffee trinken. Mit seinem modernen Look passt der Outdoortisch auch auf Deinen Balkon oder die Terrasse. Die graue Rattan-Optik ist dabei ein dezenter Hingucker und kann vielseitig kombiniert werden. Aus pflegeleichtem Kunststoff und robustem Stahl gefertigt, ist der Terrassentisch besonders langlebig.

Gartentisch im Detail
- Maße H x B x T: ca. 75 x 61 x 61 cm
- Max. Traglast: ca. 60 kg
- Gewicht: ca. 5 kg
- Material: HDPE, Stahl
- Farbe: Grau

Quadratischer Outdoor-Beistelltisch in Rattan-Optik
- Ideal als kleiner Esstisch für bis zu 4 Personen
- Passt perfekt in den Garten, auf den Balkon oder die Terrasse
- Tischplatte in grauer Rattan-Optik sorgt für modernen Look
- Robustes Stahlgestell sorgt für stabilen und festen Stand
- Garten-Esstisch aus pflegeleichtem, langlebigem Material

Lieferumfang
- 1x Gartenbeistelltisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Gewicht:
5.13 kg
Höhe:
75 cm
Länge:
61 cm
Breite:
61 cm
Weitere Suchbegriffe: Outdoortisch, Terrassentisch, gartentische eckig, gartentisch, esstisch grau, relaxdays gartentisch, ..., balcony table, balkontisch, beistelltische, bistrotisch, esstisch, garden table, garten beistelltisch, garten esstisch, garten kaffeetisch, outdoor esstisch, outdoor tisch, outdoorbeistelltisch, rattan tisch, teetisch, terrace table, terrassentisch, tisch, balkon tich, balkong tisch, gartenrisch, gartenstisch, gartentiisch, gartentüsch, terassentisch, terassentische, ...., 60 x 60 tisch, 60x60 gartentisch, balkonmöbel kleiner balkon, balkontisch 60x60cm, balkontisch klein, balkontisch wetterfest, balkontische 60x60, beistelltisch für garten, beistelltisch metall, beistelltisch outdoor, beistelltisch outdoor grau, beistelltisch outdoor kunststoff, beistelltische für garten, bistrotisch eckig, esstisch klein, gartenmöbel tisch wetterfest, gartentisch 60 x 60, gartentisch 60x60, gartentisch draußen, gartentisch grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.