Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Haltegriff Badezimmer, Edelstahl, Wandgriff Dusche & Badewanne, 200 kg, Senioren & behinderte Menschen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Haltegriff Badezimmer, Edelstahl, Wandgriff Dusche & Badewanne, 200 kg, Senioren & behinderte Menschen, silber
Relaxdays Haltegriff Badezimmer, Edelstahl, Wandgriff Dusche & Badewanne, 200 kg, Senioren & behinderte Menschen, silber
Relaxdays Haltegriff Badezimmer, Edelstahl, Wandgriff Dusche & Badewanne, 200 kg, Senioren & behinderte Menschen, silber
Relaxdays Haltegriff Badezimmer, Edelstahl, Wandgriff Dusche & Badewanne, 200 kg, Senioren & behinderte Menschen, silber
Relaxdays Haltegriff Badezimmer, Edelstahl, Wandgriff Dusche & Badewanne, 200 kg, Senioren & behinderte Menschen, silber
Relaxdays Haltegriff Badezimmer, Edelstahl, Wandgriff Dusche & Badewanne, 200 kg, Senioren & behinderte Menschen, silber
Relaxdays Haltegriff Badezimmer, Edelstahl, Wandgriff Dusche & Badewanne, 200 kg, Senioren & behinderte Menschen, silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045679_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045679_0
EAN/GTIN:
     4052025456795
Suchbegriffe:
Bad Haltegriff
Badewannengriff
Sicherheits Haltegriff
Sicherheitshaltegriff

Der zuverlässige Handgriff schenkt Senioren und Menschen mit Behinderung mehr Selbstständigkeit bei der täglichen Hygiene im Bad, ob in der Badewanne, Dusche oder auf der Toilette. Auch Kinder unterstützt der schnell installierte Haltegriff in ihrer Autonomie. Der Badhaltegriff aus Edelstahl wird mit 6 Schrauben und Dübeln sicher an der Wand befestigt und ist bis 200 Kilogramm belastbar. 

Haltegriff im Detail

- Maße H x B x T: ca. 6 x 40 x 8 cm
- Breite Griffstange: ca. 30 cm
- Gewicht: ca. 320 g
- Maximale Tragkraft: ca. 200 kg
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Zuverlässiger Wannengriff aus Edelstahl
- Wandgriff als Haltestange für Dusche, Badewanne, WC uvm.
- Ausgleichsstütze für Senioren oder Personen mit körperlichen Einschränkungen
- Auch als unterstützende Ausstiegshilfe für kleine Kinder
- 6 Schrauben und Dübel sorgen für festen Halt an der Wand
- Praktisches Hilfsmittel für Senioren im Alltag

Lieferumfang

- 1x Seniorenhaltegriff
- 6x Schrauben und Dübel
- Anleitung
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.32 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
8 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandhaltegriff, Wannengriff, badewannengriff 40cm, bad haltegriff, haltegriff, relaxdays haltegriff, aufstehhilfe, bad haltestange, badewannen haltegriff, badewannengriff, badewannenhalterung, badezimmer griff, dusch halter, duschgriff, duschhaltegriff, einstiegshilfe, griff-einstiegshilfe, griffstange, haltestange, handgriff, senioren haltegriff, senioren hilfsmittel, sicherheitsgriff, stützgriff, wandgriff, wandhaltegriff, wannengriff, wc griff, wc haltegriff, aufstehhilfe badewanne, aufstehhilfe badewanne für senioren, aufstehhilfe badewanne senioren, aufstehhilfe toilette, badewanne haltegriff, badewannen haltegriffe für senioren, badewannengriff senioren, badezimmer haltegriff, bath support elderly, behinderten hilfsmittel, dusche griff, dusche haltegriff, duschgriffe für senioren, einstiegshilfe badewanne, geschenke für senioren ab 80, griff bad, griff für dusche, haltegriff bad, haltegriff badewanne, haltegriff badezimmer, haltegriff dusche, haltegriff dusche edelstahl, haltegriff dusche senioren, haltegriff für bad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.