Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Wand- und Bodenanker, für Fahrrad & Motorrad, 10 mm Bügel, Stahl, Kunststoff, Sicherheitsanker, schwarz/silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Wand- und Bodenanker, für Fahrrad & Motorrad, 10 mm Bügel, Stahl, Kunststoff, Sicherheitsanker, schwarz/silber
Relaxdays Wand- und Bodenanker, für Fahrrad & Motorrad, 10 mm Bügel, Stahl, Kunststoff, Sicherheitsanker, schwarz/silber
Relaxdays Wand- und Bodenanker, für Fahrrad & Motorrad, 10 mm Bügel, Stahl, Kunststoff, Sicherheitsanker, schwarz/silber
Relaxdays Wand- und Bodenanker, für Fahrrad & Motorrad, 10 mm Bügel, Stahl, Kunststoff, Sicherheitsanker, schwarz/silber
Relaxdays Wand- und Bodenanker, für Fahrrad & Motorrad, 10 mm Bügel, Stahl, Kunststoff, Sicherheitsanker, schwarz/silber
Relaxdays Wand- und Bodenanker, für Fahrrad & Motorrad, 10 mm Bügel, Stahl, Kunststoff, Sicherheitsanker, schwarz/silber
Relaxdays Wand- und Bodenanker, für Fahrrad & Motorrad, 10 mm Bügel, Stahl, Kunststoff, Sicherheitsanker, schwarz/silber
Relaxdays Wand- und Bodenanker, für Fahrrad & Motorrad, 10 mm Bügel, Stahl, Kunststoff, Sicherheitsanker, schwarz/silber
Relaxdays Wand- und Bodenanker, für Fahrrad & Motorrad, 10 mm Bügel, Stahl, Kunststoff, Sicherheitsanker, schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045646_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045646_0
EAN/GTIN:
     4052025456467
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen
Der Befestigungsanker dient zur effektiven Diebstahlsicherung von Fahrrädern, Motorrädern und anderen Zweirädern. Die robuste Ankerplatte besteht aus gehärtetem Stahl und lässt sich flexibel an der Wand oder am Boden montieren. Ziehe einfach das Schloss durch den Bügel, kette Dein Rad an und schon steht es gut abgesichert an der Hauswand, im Keller oder in der Garage. Dank des beiliegenden Befestigungsmaterials ist der Fahrradanker im Nu sicher montiert.

Wand- und Bodenanker im Detail
- Maße Ankerplatte H x B x T: ca. 4,5 x 12 x 5,5 cm
- Durchmesser Bügel: ca. 9,5 cm
- Bügelstärke: ca. 1 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Stahl (gehärtet), Kunststoff
- Farbe: Schwarz, Silber

Kettenanker zur Fahrradsicherung
- Zur Sicherung von Fahrrad, Motorrad, Roller uvm.
- Sicherheitsanker zur Boden- und Wandmontage
- Ankerplatte und Bügel aus robustem, gehärtetem Stahl
- Kunststoffabdeckung für guten Witterungsschutz
- Inklusive Befestigungsmaterial für sicheren Halt
- Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Lieferumfang
- 1x Fahrrad-Bodenanker
- Montagematerial und Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber
Gewicht:
0.81 kg
Höhe:
9.5 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: wand und bodenanker, relaxdays wand und bodenanker, befestigungsanker, bodenanker, diebstahlsicherungsanker, fahrrad anker, fahrrad bodenanker, fahrrad diebstahlschutz, fahrrad diebstahlsicherung, fahrrad sicherung, fahrrad wand befestigung, fahrrad wandanker, fahrrad wandschloss, fahrradschloss anker, ground anchor, kettenanker, motorrad anker, motorrad bodenanker, motorrad diebstahlschutz, motorrad diebstahlsicherung, motorrad wandanker, motorrad wandschloss, sicherheitsanker, wall anchor, wandanker, wandring, anker fahrrad wand, anker fahrradschloss, befestigung fahrrad wand, befestigung wand fahrrad, befestigungsanker fahrrad, befestigungsanker wand, bodenanker fahrrad, bodenanker motorrad, bodenanker schloss, diebstahlschutz motorrad, diebstahlsicherung anker, diebstahlsicherung fahrrad, diebstahlsicherung fahrrad anker, fahrrad anker boden, fahrrad befestigung wand, fahrradbefestigung garage, wand bodenanker fahrrad, wand und bodenanker für fahrräder, wandanker fahrrad, wandanker fahrradsicherung, wandanker für fahrradschloss, wandanker motorrad, wandbefestigung fahrrad, wandschloss fahrrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.