Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Schubkarrenrad 3.00-4, 2er Set, PU Vollgummi, Stahlfelge, pannensicheres Sackkarrenrad, 100 kg, rot/orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Schubkarrenrad 3.00-4, 2er Set, PU Vollgummi, Stahlfelge, pannensicheres Sackkarrenrad, 100 kg, rot/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 3.00-4, 2er Set, PU Vollgummi, Stahlfelge, pannensicheres Sackkarrenrad, 100 kg, rot/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 3.00-4, 2er Set, PU Vollgummi, Stahlfelge, pannensicheres Sackkarrenrad, 100 kg, rot/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 3.00-4, 2er Set, PU Vollgummi, Stahlfelge, pannensicheres Sackkarrenrad, 100 kg, rot/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 3.00-4, 2er Set, PU Vollgummi, Stahlfelge, pannensicheres Sackkarrenrad, 100 kg, rot/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 3.00-4, 2er Set, PU Vollgummi, Stahlfelge, pannensicheres Sackkarrenrad, 100 kg, rot/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 3.00-4, 2er Set, PU Vollgummi, Stahlfelge, pannensicheres Sackkarrenrad, 100 kg, rot/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 3.00-4, 2er Set, PU Vollgummi, Stahlfelge, pannensicheres Sackkarrenrad, 100 kg, rot/orange
Relaxdays Schubkarrenrad 3.00-4, 2er Set, PU Vollgummi, Stahlfelge, pannensicheres Sackkarrenrad, 100 kg, rot/orange
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045614_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045614_47
EAN/GTIN:
     4052025976385
Suchbegriffe:
Sackkarrenrad
relaxdays sackkarrenrad
sackkarrenrad
Mit den Karrenrädern aus Vollgummi holst Du Dir pannensichere Reifen für Deine Gartenkarre nach Hause. Die Ersatzreifen ohne Luft sind unempfindlich gegen Dornen, Nägel und andere spitze Gegenstände und verfügen über einen geringen Rollwiderstand, was für eine einfache Handhabung sorgt. Da kein Luftverlust nach längerer Standzeit droht, sind die Vollgummireifen außerdem immer einsatzbereit. Das robuste Kugellager des Komplettreifens sorgt dank geringer Reibungen für einen hohen Fahrkomfort.

Schubkarrenrad 2er Set im Detail

- Bereifung: 3.00-4
- Rad Durchmesser: ca. 26 cm
- Rad Breite: ca. 7 cm
- Tragkraft: ca. 100 kg
- Gewicht: ca. 0,9 kg
- Material: Vollgummi (PU), Stahl
- In verschiedenen Farben

Ersatzräder ohne Achse
- Innendurchmesser für Achse: ca. 2 cm
- Nabe Länge: ca. 7,5 cm
- Felge Durchmesser: ca. 11,5 cm

Pannensichere Gummireifen
- Aus Vollgummi für geringen Rollwiderstand
- Unempfindlich gegen Scherben, Unrat uvm.
- Robustes Kugellager für vollen Fahrkomfort
- Profilierte Lauffläche für mehr Fahrkontrolle
- Ersatzreifen für Schubkarre, Gartenwagen etc.

Lieferumfang

- 2x Sackkarrenrad
- Achse und Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Orange
Gewicht:
0.95 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
7.5 cm
Weitere Suchbegriffe: schubkarrenrad, relaxdays schubkarrenrad, bollerwagen rad, bollerwagen reifen, ersatzrad, ersatzreifen, gummiräder, gummireifen, karrenräder, karrenreifen, komplettrad, komplettreifen, sackkarrenreifen, scheibtruhenrad, scheibtruhenreifen, schiebetruhenrad, schiebkarrenrad, schiebkarrenreifen, schubkarren ersatzrad, schubkarrenreifen, vollgummi räder, vollgummi schubkarrenräder, vollgummireifen, wheelbarrow wheel, ersatzrad bollerwagen, ersatzrad für schubkarre, ersatzrad für schubkarren, ersatzrad schubkarre, ersatzrad schubkarre vollgummi, ersatzrad schubkarren, ersatzräder für schubkarren, ersatzreifen schubkarre, karrenrad vollgummi, pannensicheres schubkarrenrad, rad für schiebetruhe, rad für schubkarre vollgummi, rad schubkarre, rad schubkarre vollgummi, räder schubkarre vollgummi, reifen fuer schubkarre, reifen sackkarre, reifen schubkarre, reifen schubkarre vollgummi, sackkarre vollgummireifen, sackkarrenrad vollgummi, scheibtruhenrad vollgummi, schubkarre pu rad, schubkarre rad vollgummi, schubkarre reifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.